Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 30E539 Corp cuplaj (f)npt 3/8 304 Oțel inoxidabil | AC4LJE

SPEEDAIRE 30E539 Corp cuplaj (f)npt 3/8 Oțel inoxidabil 304

În stoc
Element: AC4LJE Model: 30E539
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
€119.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj rapid
Marimea corpului3 / 8 "
Racord pentru furtun(F) NPT
Tip de schimbUniversal
Material304 oțel inoxidabil
Max. curgereCfm 45
Presiune maximă400 psi
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Garnituri etansareHNBR
Temp. Gamă-40 grade până la 200 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS8481803090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelGarnituri etansareDimensiune BarbMarimea corpuluiTemp. GamăRacord pentru furtunMaterialMax. curgerePresiune maximăPreț
SPEEDAIRE 30E537 Corp cuplaj (f)npt 1/4 304 Oțel inoxidabil | AC4LJC 30E537HNBR-1 / 4 "-40 grade până la 200 grade F(F) NPT304 oțel inoxidabilCfm 35400 psi€89.13
SPEEDAIRE 30E538 Corp cuplaj (f)npt 1/4 304 Oțel inoxidabil | AC4LJD 30E538HNBR-1 / 4 "-40 grade până la 200 grade F(F) NPT304 oțel inoxidabilCfm 35400 psi€95.94
SPEEDAIRE 30E540 Corp cuplaj (f)npt 3/8 304 Oțel inoxidabil | AC4LJF 30E540HNBR-3 / 8 "-40 grade până la 200 grade F(F) NPT304 oțel inoxidabilCfm 45400 psi€133.92
SPEEDAIRE 30E541 Corp cuplaj (m)npt 1/4 Oțel inoxidabil 304 | AC4LJG 30E541HNBR-1 / 4 "-40 grade până la 200 grade F(M) NPT304 oțel inoxidabilCfm 35400 psi€88.98
SPEEDAIRE 30E542 Corp cuplaj (m)npt 1/4 Oțel inoxidabil 304 | AC4LJH 30E542HNBR-1 / 4 "-40 grade până la 200 grade F(M) NPT304 oțel inoxidabilCfm 35400 psi€96.46
SPEEDAIRE 30E543 Corp cuplaj (m)npt 3/8 304 Oțel inoxidabil | AC4LJJ 30E543HNBR-3 / 8 "-40 grade până la 200 grade F(M) NPT304 oțel inoxidabilCfm 45400 psi€165.43
SPEEDAIRE 30E544 Corp cuplaj (m)npt 3/8 304 Oțel inoxidabil | AC4LJK 30E544HNBR-3 / 8 "-40 grade până la 200 grade F(M) NPT304 oțel inoxidabilCfm 45400 psi€165.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 30E539 Corp cuplaj (f)npt 3/8 Oțel inoxidabil 304
€119.48 /unitate