KILLARK Corpuri fluorescente compacte, de la 120 la 277V


Filtru
Temperatura ambientală. Gamă: -4 de grade F , Tip de fixare: periculoase Locație , Înălțime: 5.375 , Finisajul carcasei: Bronza , Material carcasă: Aluminiu fără cupru , Lampă inclusă: Da , Cantitate lampă: 2 , Tip lampă: Fluorescent compact , Lungime: 11-1 / 3 , Voltaj: 120-277 , latime: 13-2 / 3
StilModelPutere fixăDenumirea lămpiiWați de lampăPreț (ex. TVA)
A
VQ1F6430
64CF32DT / E / IN / 83032€1,171.83
B
VQ1F8430
84CF42DT / E / IN / 83042€1,189.90

Corpuri fluorescente compacte, de la 120 la 277V

Corpurile fluorescente compacte Killark sunt instalate în locații predispuse la umiditate, praf, coroziune, vibrații, vapori sau gaze inflamabile. Aceste unități dispun de lămpi fluorescente cu patru pini cu rezervoare compacte de balast pentru performanțe de iluminare supreme la o intensitate maximă de 6400 lm. Toate unitățile vin cu vopsea epoxidică pulbere pentru rezistență maximă la coroziune. Selectat corpuri de iluminat au construcție din aluminiu pentru a rezista la temperaturi ambientale cuprinse între -40 și 40 de grade C.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?