SPEEDAIRE Mufe de cuplare pentru furtun cu conectare rapidă, aluminiu, 300 PSI


Filtru
Finish: eloxat , Tip de schimb: Stil global Hi-Flow , Material: Aluminiu , Max. Presiune: 300 psi , Sigilii: BNR , Temp. Gamă: -40 grade până la 200 grade F
StilModelMarimea corpuluiRacord pentru furtunDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A
30E524
1 / 4 "(M) NPT3 / 8 "€3.38
A
30E626
1 / 4 "(M) NPT1 / 2 "€2.10
B
30E625
1 / 4 "(F) NPT1 / 2 "€2.29
A
30E614
1 / 4 "(M) NPT1 / 4 "€3.49
B
30E615
1 / 4 "(F) NPT1 / 4 "€3.54
B
30E616
3 / 8 "(F) NPT3 / 8 "€5.99

Mufe de cuplare pentru furtun cu conectare rapidă, aluminiu, 300 PSI

Cuplajele pentru furtunuri cu conectare rapidă SPEEDAIRE sunt proiectate pentru a se conecta la mufe de cuplare mamă care, la rândul lor, conectează uneltele la conductele de aer, apă și fluid. Aceste nipluri sunt introduse în corpurile de cuplare și sunt fabricate din aluminiu ușor, dar durabil, cu finisaj anodizat pentru a rezista la coroziune. Ele pot rezista la o presiune maximă de 300 PSI. Alegeți dintr-o gamă largă de cuplaje de furtun cu conectare rapidă, disponibile în dimensiuni de țevi de 1/4, 3/8 și 1/2 inch pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?