Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 30E625 Fișă de cuplare (f)npt 1/4 Aluminiu | AC4LMX

SPEEDAIRE 30E625 Fișă de cuplare (f)npt 1/4 Aluminiu

În stoc
Element: AC4LMX Model: 30E625
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
€2.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMufă cuplare rapidă
Marimea corpului1 / 4 "
finalizareaeloxat
Racord pentru furtun(F) NPT
Tip de schimbStil global Hi-Flow
MaterialAluminiu
Presiune maximă300 psi
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Garnituri etansareBNR
Temp. Gamă-40 grade până la 200 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0023
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)4.06
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7609000000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMarimea corpuluiRacord pentru furtunDimensiunea conducteiPreț
SPEEDAIRE 30E524 Fișă de cuplare (m)npt 1/4 Aluminiu | AC4LHN 30E5241 / 4 "(M) NPT3 / 8 "€2.94
SPEEDAIRE 30E614 Fișă de cuplare (m)npt 1/4 Aluminiu | AC4LMK 30E6141 / 4 "(M) NPT1 / 4 "€3.22
SPEEDAIRE 30E615 Fișă de cuplare (f)npt 1/4 Aluminiu | AC4LML 30E6151 / 4 "(F) NPT1 / 4 "€3.55
SPEEDAIRE 30E616 Fișă de cuplare (f)npt 3/8 Aluminiu | AC4LMM 30E6163 / 8 "(F) NPT3 / 8 "€5.99
SPEEDAIRE 30E626 Fișă de cuplare (m)npt 1/4 Aluminiu | AC4LMY 30E6261 / 4 "(M) NPT1 / 2 "€2.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 30E625 Fișă de cuplare (f)npt 1/4 Aluminiu
€2.29 /unitate