Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

START INTERNATIONAL DC6050 Distribuitor automat de etichete 11 inch Lungime x 11 inch Lățime | AF7DYR 20XE05

START INTERNATIONAL Distribuitor automat de etichete DC6050 11 inch lungime x 11 inch latime

În stoc
Articol: AF7DYR Model: DC6050Crucea Ref: 20XE05
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
€1,186.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispenser mănuși
CuloriNegru
Core Dia.1 "și 3"
Viteza de alimentare3.3 inchi/sec.
Înălţime15 "
Eticheta Lungime0.50 - 6 "
Lungime11 "
Capacitatea lățimii căptușelii0.25 - 4.5 "
MaterialOțel inoxidabil și aluminiu
Capacitate rola16 "
Voltaj110/115
Lăţime11 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.95
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS8422309120

Detalii produs:

    • Viteza de alimentare (3.3 in./sec.)
    • Max. Lungimea etichetei (6 ")
    • Max. Lățimea etichetei (4-1 / 2 ")

Variante de produs

ProdusModelPreț
START INTERNATIONAL DC6050C Dispenser automat de etichete 11 inch lungime x 11 inch latime | AF7DYT 20XE06 DC6050C€1,358.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

START INTERNATIONAL Distribuitor automat de etichete DC6050 11 inch lungime x 11 inch latime
€1,186.45 /unitate