START INTERNATIONAL LR4500W Rebobinator electric de etichete 12-3/4 Lungime 12V AC | AH9DMG 39UL44

START INTERNATIONAL Rebobinator electric de etichete LR4500W 12-3/4 lungime 12 V AC

În stoc
Articol: AH9DMG Model: LR4500WCrucea Ref: 39UL44

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€934.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRewinder electric pentru etichete
CuloriNegru
Core Dia.1 "și 3"
Mărimea miezului1.25 ", 3"
Viteza de alimentareLent rapid
Înălţime10.4 "
Eticheta LungimeVariabil
Lungime12.75 "
Capacitatea lățimii căptușelii0.25 - 7 "
MaterialAlumină anodizată
Capacitate rola9"
Voltaj12V c.c.
Lăţime6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.7516
Înălțimea navei (cm)30.99
Lungimea navei (cm)45.97
Lățimea navei (cm)25.91
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Max. Lățimea etichetei: 7 "
    • Max. Lungimea etichetei: variabilă

Variante de produs

ProdusModelLungimeCapacitatea lățimii căptușeliiMaterialPreț
START INTERNATIONAL LR4500 Rebobinator electric de etichete negru | AA3FUZ 11J922 LR450011 "0.25 - 4.5 "Oţel€806.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

START INTERNATIONAL Rebobinator electric de etichete LR4500W 12-3/4 lungime 12 V AC
€934.47 /unitate