HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Unitate de control al încărcării fără fir


Filtru
Evaluarea curentă: A 16 , Temp. de operare: 32 Deg.F la 131 Deg.F
StilModelCuloriAdâncimeÎnălţimeVoltajVoltajLăţimePreț (ex. TVA)
A
WLC302
Negru4"1 7 / 10 "120 până la 277 VAC100-277 VAC3 / 4 "-
RFQ
B
WLC301
Negru4"1 7 / 10 "120 până la 277 VAC100-277 VAC3 / 4 "€356.31
C
WLC316R
Alb1.25 "3 29 / 32 "120 / 277 VAC120 / 277 VAC3"-
RFQ
D
WLC402W
Alb4-7/10 "2 4 / 5 "120 până la 277 VAC100-277 VAC4 9 / 10 "-
RFQ

Unitate de control al încărcării fără fir

Dispozitivul de cablare Hubbell - Unitățile wireless de control al sarcinii Kellems transmit starea de ocupare către un receptor fără fir, cum ar fi o priză comutată sau o unitate de control. Pot alimenta până la șase senzori de joasă tensiune. Aceste unități de control al sarcinii dispun de comunicație fără fir Clear Connect pentru a implementa rapid, a adăuga dispozitive suplimentare și a configura / reconfigura sistemul după cum este necesar. Ele vin cu hardware-ul de montare necesar pentru o instalare ușoară și rapidă. Aceste unități sunt listate UL și cUL și oferă funcționare automată / manuală ON. Ele pot funcționa la temperaturi cuprinse între 32 și 131 de grade Fahrenheit.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?