HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Unitate de control WLC316R, fără fir, 16A, 120/277VAC, releu izolat | AH2LQT 29RX10

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Unitate de control WLC316R, fără fir, 16A, 120/277VAC, releu izolat

Element: AH2LQT Model: WLC316RCrucea Ref: 29RX10

Descarcă-l Mai 9, joi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnitate de control al încărcării fără fir
CuloriAlb
Evaluare curentA 16
Adâncime1.25 "
Înălţime3 29 / 32 "
Intervalul de umiditate0% la 90%
Temperatura de operare.32 Deg.F la 131 Deg.F
Voltaj120 / 277 VAC
Voltaj120 / 277 VAC
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1905
Înălțimea navei (cm)5.72
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)8.89
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriAdâncimeÎnălţimeVoltajVoltajLăţimePreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Unitate de control fără fir WLC301, 1 releu, 20A, 120/277VAC | AH2LQQ 29RX08 WLC301Negru4"1 7 / 10 "120 până la 277 VAC100-277 VAC3 / 4 "€356.31
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Unitate de control fără fir WLC302, 2 relee, 20A, 120/277VAC, montare pe perete | AH2LQR 29RX09 WLC302Negru4"1 7 / 10 "120 până la 277 VAC100-277 VAC3 / 4 "-
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Unitate de control fără fir WLC402W, 2 relee, 20A, 120/277VAC, alb, montare pe perete | AH2LQU 29RX11 WLC402WAlb4-7/10 "2 4 / 5 "120 până la 277 VAC100-277 VAC4 9 / 10 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Unitate de control WLC316R, fără fir, 16A, 120/277VAC, releu izolat