EATON Module temporizatoare cu senzori fotoelectrici seria 80


Modulele de temporizare cu senzori fotoelectrici Eaton Seria 80 constau dintr-un senzor pentru a detecta prezența sau absența unui obiect și un temporizator pentru a controla durata unui semnal de ieșire. Ele sunt utilizate în sistemele industriale de automatizare și control pentru a controla funcționarea mașinilor pe baza prezenței sau absenței unui produs sau material....Citeste mai mult

Filtru
StilModelPreț (ex. TVA)
A
8282A-6501
€2,499.23
RFQ
B
8280A-6501
€2,069.95
RFQ
A
8281A-6501
€2,368.26
RFQ

Mecanism de lucru

  • Partea cu senzor a modulului constă dintr-o diodă emițătoare de lumină (LED) și un fototranzistor.
  • LED-ul emite un fascicul de lumină îndreptat către obiectul care trebuie detectat.
  • Fototranzistorul detectează apoi lumina reflectată sau transmisă înapoi de la obiect.
  • În funcție de configurația senzorului, acesta poate detecta prezența unui obiect prin măsurarea unei modificări a cantității de lumină primită de fototranzistor.
  • Cronometrul controlează durata semnalului de ieșire.
  • Când senzorul detectează un obiect, temporizatorul începe să numere.
  • Când timpul stabilit expiră, este generat semnalul de ieșire.
  • Durata semnalului de ieșire este reglată prin setarea temporizatorului la valori diferite.

Întrebări Frecvente

Care este rolul sensibilității în detectarea obiectelor?

Sensibilitatea controlează de câtă lumină are nevoie senzorul pentru a detecta un obiect. Ajustarea sensibilității poate ajuta senzorul să detecteze sau să ignore cu ușurință obiectele care nu sunt relevante.

Cum se reglează sensibilitatea unui modul de temporizator al senzorului fotoelectric?

Sensibilitatea poate fi reglată prin intermediul unui potențiometru sau trimmer de pe dispozitiv.

Care este diferența dintre senzorii cu reflexie difuză și senzorii cu reflexie difuză?

Senzorii retroreflectorizanți folosesc o țintă pentru a reflecta lumina către senzor și pentru a detecta un obiect care rupe calea fasciculului. Senzorii cu reflexie difuză detectează un obiect atunci când fasciculul de lumină este reflectat către senzor.

Care este diferența dintre un senzor fotoelectric și un senzor de proximitate?

Senzorii fotoelectrici folosesc un fascicul de lumină îndreptat către obiect și detectează prezența acestuia prin sesizarea întreruperii sau reflectării fasciculului. Senzorii de proximitate detectează prezența unui obiect prin detectarea apropierii acestuia de senzor.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?