HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Unitate de control fără fir WLC402W, 2 relee, 20A, 120/277VAC, alb, montare pe perete | AH2LQU 29RX11

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Unitate de control fără fir WLC402W, 2 relee, 20A, 120/277VAC, alb, montare pe perete

Articol: AH2LQU Model: WLC402WCrucea Ref: 29RX11

Descarcă-l Mai 9, joi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnitate de control al încărcării fără fir
CuloriAlb
Adâncime4-7/10 "
Înălţime2 4 / 5 "
Voltaj120 până la 277 VAC
Voltaj100-277 VAC
Lăţime4 9 / 10 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8709
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriAdâncimeÎnălţimeVoltajVoltajLăţimePreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Unitate de control fără fir WLC301, 1 releu, 20A, 120/277VAC | AH2LQQ 29RX08 WLC301Negru4"1 7 / 10 "120 până la 277 VAC100-277 VAC3 / 4 "€356.31
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Unitate de control fără fir WLC302, 2 relee, 20A, 120/277VAC, montare pe perete | AH2LQR 29RX09 WLC302Negru4"1 7 / 10 "120 până la 277 VAC100-277 VAC3 / 4 "-
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Unitate de control WLC316R, fără fir, 16A, 120/277VAC, releu izolat | AH2LQT 29RX10 WLC316RAlb1.25 "3 29 / 32 "120 / 277 VAC120 / 277 VAC3"-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Unitate de control fără fir WLC402W, 2 relee, 20A, 120/277VAC, alb, montare pe perete