Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Unitate de control fără fir WLC301, 1 releu, 20A, 120/277VAC | AH2LQQ 29RX08

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Unitate de control fără fir WLC301, 1 releu, 20A, 120/277VAC

În stoc
Articol: AH2LQQ Model: WLC301Crucea Ref: 29RX08

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€356.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnitate de control al încărcării fără fir
CuloriNegru
Adâncime4"
Înălţime1 7 / 10 "
Voltaj120 până la 277 VAC
Voltaj100-277 VAC
Lăţime3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2268
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.08
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriAdâncimeÎnălţimeVoltajVoltajLăţimePreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Unitate de control fără fir WLC302, 2 relee, 20A, 120/277VAC, montare pe perete | AH2LQR 29RX09 WLC302Negru4"1 7 / 10 "120 până la 277 VAC100-277 VAC3 / 4 "-
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Unitate de control WLC316R, fără fir, 16A, 120/277VAC, releu izolat | AH2LQT 29RX10 WLC316RAlb1.25 "3 29 / 32 "120 / 277 VAC120 / 277 VAC3"-
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Unitate de control fără fir WLC402W, 2 relee, 20A, 120/277VAC, alb, montare pe perete | AH2LQU 29RX11 WLC402WAlb4-7/10 "2 4 / 5 "120 până la 277 VAC100-277 VAC4 9 / 10 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Unitate de control fără fir WLC301, 1 releu, 20A, 120/277VAC
€356.31 /unitate