HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Prize etanșe cu știfturi și manșon, 2 poli, 250 V, albastre


Filtru
Material corp: Nylon Zytel 101 , Culoare: Albastru , Condiții de expunere: Etanş , Material: termoplastic , Stil de montare: Şurub , Număr de poli: 2 , Număr de fire: 3 , Faza: 1 , Tip: Recipient feminin , Voltaj: 250 , Voltaj: 250 VAC
StilModelamperiEvaluare curentHPDimensiunea firuluiPreț (ex. TVA)
A
HBL320R6W
20A 20-# 14 - # 10 AWG€353.04
A
HBL330R6W
30A 302# 12 - # 8 AWG€531.01
A
HBL360R6W
60A 60-# 8 - # 2 AWG€862.08
A
HBL3100R6W
100A 10015# 3 - # 1/0 AWG€1,045.00

Prize etanșe cu știfturi și manșon, 2 poli, 250 V, albastre

Dispozitivul de cablare Hubbell - Prizele cu pini și manșon Kellem conectează echipamentele electrice la rețeaua electrică, prevenind în același timp deconectarea accidentală a firelor din cauza vibrațiilor sau a oricărei mișcări în aplicații de construcții și industriale. Aceste recipiente femele etanșe la apă au carcasă PBT cu un reținere termoset și garnitură de etanșare din neopren pentru rezistență la impact și durabilitate. Acestea au capace rezistente la coroziune, cu auto-închidere, care împiedică pătrunderea umezelii și murdăriei în recipiente. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste prize de 250 V de culoare albastră, disponibile cu valori nominale de curent de 20, 30, 60 și 100 și 125A.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?