Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS HBL330R6W Priza Iec cu pin și manșon, mamă, 30 A, 250 VAC, 2 poli, albastru | AE7YYW 6C150

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL330R6W Priză Iec cu pini și manșon, mamă, 30 A, 250 VAC, 2 poli, albastru

În stoc
Articol: AE7YYW Model: HBL330R6WCrucea Ref: 6C150

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€531.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReceptacul cu știfturi și manșon IEC
amperi30
Material corpNylon Zytel 101
CuloriAlbastru
Evaluare curentA 30
Condiții de expunereEtanş
HP2
Materialtermoplastic
Stil de montareŞurub
Număr de poli2
Număr de fire3
Fază1
TipRecipient feminin
Voltaj250
Voltaj250 VAC
wattage7500
Dimensiunea firului# 12 - # 8 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.585
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS8536904000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelamperiEvaluare curentHPDimensiunea firuluiPreț
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS HBL360R6W Priza Iec cu pin și manșon, mamă, 60 A, 250 VAC, 2 poli, albastru | AC8PYY 3D122 HBL360R6W60A 60-# 8 - # 2 AWG€862.08
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS HBL3100R6W Priza Iec cu pin și manșon, mamă, 100 A, 250 VAC, 2 poli, albastru | AE7LJC 5Z922 HBL3100R6W100A 10015# 3 - # 1/0 AWG€1,045.00
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS HBL320R6W Priză Iec cu pin și manșon, mamă, 20 A, 250 VAC, 2 poli, albastru | AE7LJN 5Z933 HBL320R6W20A 20-# 14 - # 10 AWG€353.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL330R6W Priză Iec cu pini și manșon, mamă, 30 A, 250 VAC, 2 poli, albastru
€531.01 /unitate