NIBCO Seria 707-3-LF, cot, 90 de grade


Filtru
Material corp: Bronz cu plumb redus , Tipul conexiunii: C x FNPT , Material: Bronz cu plumb redus , Temp. Gamă: -20 grade până la 200 grade F
StilModelPresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț (ex. TVA)
A
7073LF-1
395 psi1-1 / 8 "x 1"1"1"€66.26
A
7073LF-34
466 psi7 / 8 "x 3 / 4"3 / 4 "3 / 4 "€31.10
A
7073LF-12
577 psi5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "1 / 2 "€18.09
B
7073-LF 11/2
623 psi-1.5 "1.5 "€107.12
B
7073-LF 11/4
623 psi-1.25 "1.25 "€105.59
C
707-3-LF 3/8
623 psi-3 / 8 "3 / 8 "€25.66
B
707-3-LF 2
623 psi-2"2"€168.52
C
707-3-LF 1/4
729 psi-1 / 4 "1 / 4 "€27.82

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?