Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NIBCO 7073-LF 11/4 cot 90 grade C x Fnpt 1-1/4 in | AD3MMX 40F216

NIBCO 7073-LF 11/4 cot 90 grade C x Fnpt 1-1/4 in

În stoc
Articol: AD3MMX Model: 7073-LF 11/4Crucea Ref: 40F216
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
€105.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot, 90 de grade
Material corpBronz cu plumb redus
Tip conexiuneC x FNPT
Presiune maximă623 psi
Dimensiunea conductei1.25 "
Temp. Gamă-20 grade până la 200 grade F
Dimensiunea tubului1.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3555
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7412200000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
NIBCO 707-3-LF 1/4 cot 90 grade C x Fnpt 1/4 in | AD3MMM 40F207 707-3-LF 1/4729 psi-1 / 4 "1 / 4 "€27.83
NIBCO 707-3-LF 3/8 Cot 90 grade C x Fnpt 3/8 In | AD3MMN 40F208 707-3-LF 3/8623 psi-3 / 8 "3 / 8 "€25.66
NIBCO 7073-LF 11/2 cot 90 grade C x Fnpt 1-1/2 in | AD3MMY 40F217 7073-LF 11/2623 psi-1.5 "1.5 "€107.12
NIBCO 707-3-LF 2 cot 90 grade C x Fnpt 2 in | AD3MMZ 40F218 707-3-LF 2623 psi-2"2"€168.52
NIBCO 7073LF-12 Cot 90 Bronz turnat cu plumb redus C x FNPT | AJ2HQC 5EFW0 7073LF-12577 psi5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "1 / 2 "€18.09
NIBCO 7073LF-34 Cot 90 Bronz turnat cu plumb redus C x FNPT | AJ2HQD 5EFW1 7073LF-34466 psi7 / 8 "x 3 / 4"3 / 4 "3 / 4 "€31.10
NIBCO 7073LF-1 Cot 90 Bronz turnat cu plumb redus C x FNPT | AJ2HQE 5EFW2 7073LF-1395 psi1-1 / 8 "x 1"1"1"€66.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NIBCO 7073-LF 11/4 cot 90 grade C x Fnpt 1-1/4 in
€105.60 /unitate