START INTERNATIONAL LDX6050 Distribuitor automat de etichete lungi 120v | AA3FUQ 11J911

START INTERNATIONAL LDX6050 Distribuitor automat de etichete lungi 120v

În stoc
Articol: AA3FUQ Model: LDX6050Crucea Ref: 11J911

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,312.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispenser de etichete electrice
Amperi @ 50 Hz1.8A
Amperi @ 60 Hz2.5A
CuloriNegru
Core Dia.3"
Viteza de alimentare3.3 inchi/sec.
Înălţime14.5 "
Eticheta Lungime0.50 - 6 "
Lungime10.8 "
Capacitatea lățimii căptușelii0.25 - 7 "
MaterialOțel inoxidabil și aluminiu
Capacitate rola12 "
Voltaj110/115
Tensiune @ 50 Hz220 - 240V c.a.
Tensiune @ 60 HzAC 100 / 115V
Lăţime13.6 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.895
Înălțimea navei (cm)33.02
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)43.18
Codul HS8422309120
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAmperi @ 50 HzCore Dia.Viteza de alimentareEticheta LungimeVoltajPreț
START INTERNATIONAL LDX6050C Dispenser automat de etichete transparente 13 inch latime | AA3FUW 11J916 LDX6050C1.8A3"3.3 inchi/sec.0.50 - 6 "110/115€1,502.86
START INTERNATIONAL Dispenser automat de etichete LDX6100 11 inch Lungime x 14 inch Latime | AF7ECR 20XE08 LDX61002A1 "și 3"6.6 inchi/sec.0.50 - 6 "110/115€1,366.51
Distribuitor electric de etichete START INTERNATIONAL LDX6025, lățime de căptușeală de 0.25 până la 7 inchi, lungime etichetă de 0.125 până la 6 inchi | CH9KRH LDX6025--1.6 inchi/sec.0.125 - 6 "100 / 120V€1,192.70
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

START INTERNATIONAL LDX6050 Distribuitor automat de etichete lungi 120v
€1,312.03 /unitate