START INTERNATIONAL LD8100 Dispenser electric de etichete 14-7/16 Lungime | AH9DMF 39UL43

START INTERNATIONAL LD8100 Dispenser electric de etichete 14-7/16 Lungime

În stoc
Articol: AH9DMF Model: LD8100Crucea Ref: 39UL43

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,366.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispenser de etichete electrice
Amperi @ 50 Hz2A
Amperi @ 60 Hz2.5A
CuloriNegru
Core Dia.1 "și 3"
Viteza de alimentare7.8 inchi/sec.
Înălţime10.4 "
Eticheta Lungime0.5 - 12 "
Lungime14.4 "
Capacitatea lățimii căptușelii0.25 - 5 "
MaterialAlumină anodizată
Capacitate rola12 "
Voltaj110 / 115V c.a., 2.5A 60Hz
Tensiune @ 50 Hz220 - 240V c.a.
Tensiune @ 60 HzAC 100 / 115V
Lăţime11.9 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.3
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)48.26
Lățimea navei (cm)41.91
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Viteza de alimentare: 7.8 "pe sec.
    • Max. Lățimea etichetei: 5 "
    • Max. Lungime etichetă: 12 "(305mm)

Variante de produs

ProdusModelAmperi @ 50 HzCore Dia.Viteza de alimentareMaterialVoltajPreț
START INTERNATIONAL LD8050 Dispenser automat de etichete 11 inch lungime negru | AA3FUP 11J910 LD80501.8A3"3.9 inchi/sec.Oțel inoxidabil și aluminiu110/115€1,174.35
START INTERNATIONAL LD8050C Dispenser automat de etichete transparente 14 inchi latime | AA3FUV 11J915 LD8050C1.8A3"3.9 inchi/sec.Oțel inoxidabil și aluminiu110/115€1,370.82
Distribuitor electric de etichete START INTERNATIONAL LD8025, lățime de căptușeală de 0.25 până la 5 inchi, lungime etichetă de 0.125 până la 12 inchi | CH9KRB LD8025--3.9 inchi/sec.-100 / 120V€1,160.25
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

START INTERNATIONAL LD8100 Dispenser electric de etichete 14-7/16 Lungime
€1,366.28 /unitate