START INTERNATIONAL Seria LD8000, distribuitoare electrice de etichete


Filtru
Culoare: Negru , Înălțime: 10.4 " , Lungimea etichetei: 0.5 - 12 " , Lungime: 14.4 " , Capacitate lățimea căptușelii: 0.25 - 5 " , Tensiune @ 60 Hz: AC 100 / 115V , latime: 11.9 "
StilModelAmperi @ 50 HzCore Dia.Viteza de alimentareMaterialVoltajPreț (ex. TVA)
A
LD8025
--3.9 inchi/sec.-100 / 120V€1,403.90
RFQ
B
LD8050C
1.8A3"3.9 inchi/sec.Oțel inoxidabil și aluminiu110/115€1,370.82
C
LD8050
1.8A3"3.9 inchi/sec.Oțel inoxidabil și aluminiu110/115€1,174.35
D
LD8100
2A1 "și 3"7.8 inchi/sec.Alumină anodizată110 / 115V c.a., 2.5A 60Hz€1,366.28

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?