SPEEDAIRE Cilindru de aer fără tijă cu dublă acțiune, montare pentru capace filetate, diametrul alezajului de 1-1/4 inch


Filtru
Material corp: Aluminiu , Diametrul alezajului: 1.25 " , Tip pernă: Reglabil , Tip cilindru: Fără rod , Material capac: Aluminiu , Finalizarea: Silver , Piston magnetic: Da , Max. Sarcină: 144 lb. , Max. Presiune: 116 psi , Montură: Capacele de capăt atinse , Material piston: Magnetic , Dimensiunea portului: 1/4 "NPT , Acțiune simplă/Acțiune dublă: Acțiune dublă , Temp. Gamă: -22 grade până la 176 grade F , Material tub: Aluminiu
StilModelLungime totalăCursăPreț (ex. TVA)
A
5PDX3
36.44 "27 "€1,272.98
A
5PDX4
39.44 "30 "€1,338.82
A
5PDX6
45.44 "36 "€1,470.46
A
5PDX7
48.44 "39 "€1,514.32
A
5PDX8
51.44 "42 "€1,579.22
A
5PDX9
54.44 "45 "€1,644.09
A
5PDY0
57.44 "48 "€1,708.95
A
5PDY1
60.44 "51 "€1,773.82
A
5PDY2
63.44 "54 "€1,838.73
RFQ
A
5PDY3
66.44 "57 "€1,891.41
RFQ
A
5PDY4
69.44 "60 "€1,968.50
RFQ
A
5PDY8
81.44 "72 "€2,134.54
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?