SPEEDAIRE 5PDY2 Cilindru de aer cu dublă acțiune 63.44 inci lungime | AE6ATH

SPEEDAIRE 5PDY2 Cilindru de aer cu dublă acțiune 63.44 inci lungime

Element: AE6ATH Model: 5PDY2
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,838.73 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru de aer
Material corpAluminiu
Bore Dia.1.25 "
Tip pernăReglabil
Tip cilindruFără rod
Materialul capacului de capătAluminiu
finalizareaSilver
Piston magneticDa
Max. Sarcină144 lb.
Presiune maximă116 psi
MountCapacele de capăt atinse
Lungime totală63.44 "
Materialul pistonuluiMagnetic
Dimensiunea portului1/4 "NPT
Actiune simpla / Actiune dublaAcțiune dublă
Cursă54 "
Temp. Gamă-22 grade până la 176 grade F
Materialul tubuluiAluminiu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.4945
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8412310040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCursăPreț
SPEEDAIRE 5PDX3 Cilindru cu aer dublu efect 36.44 inci lungime | AE6ARZ 5PDX336.44 "27 "€1,272.98
SPEEDAIRE 5PDX4 Cilindru de aer cu dublă acțiune 39.44 inci lungime | AE6ATA 5PDX439.44 "30 "€1,338.82
SPEEDAIRE 5PDX6 Cilindru de aer cu dublă acțiune 45.44 inci lungime | AE6ATB 5PDX645.44 "36 "€1,470.46
SPEEDAIRE 5PDX7 Cilindru de aer cu dublă acțiune 48.44 inci lungime | AE6ATC 5PDX748.44 "39 "€1,514.33
SPEEDAIRE 5PDX8 Cilindru de aer cu dublă acțiune 51.44 inci lungime | AE6ATD 5PDX851.44 "42 "€1,579.22
SPEEDAIRE 5PDX9 Cilindru cu aer dublu efect 54.44 inci lungime | AE6ATE 5PDX954.44 "45 "€1,644.09
SPEEDAIRE 5PDY0 Cilindru cu aer dublu efect 57.44 inci lungime | AE6ATF 5PDY057.44 "48 "€1,708.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 5PDY2 Cilindru de aer cu dublă acțiune 63.44 inci lungime
€1,838.73 /unitate