VESTIL Seria DCR-205 Suporturi/Rotatoare cu furcă


Filtru
Finisare suport tobe: Placat cu zinc , Dimensiune tambur: 55 gal. , Înălțimea buzunarului furcii: 2 5 / 8 " , Grosimea furcii: 1 1 / 2 " , Material: Oţel , Sursa de putere: Manual , Înălțimea curelei cu clichet: 2" , Lungimea curelei cu clichet: 36 " , Rotație: 360 grade , Lanț de rotație: 15 ft.
StilModelCapacitateLungimeLăţimeÎnălţimeCuloriPreț (ex. TVA)
A
DCR-205-8
800 lbs.38 5 / 8 "38 3 / 4 "26 "Galben€1,524.58
B
DCR-205-15
1500 lbs.38 5 / 8 "38 3 / 4 "26 "Galben€1,560.75
C
DCR-205-20
2000 lbs.30 3 / 8 "44 3 / 8 "21 2 / 3 "Galben€4,575.30

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?