VESTIL DCR-205-20 Suport tambur/Rotator, camion cu furcă, 2000 lb. Capacitate, Galben, Oțel

În stoc
Element: AG7QJQ Model: DCR-205-20

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,575.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport de tambur / rotator
Capacitate2000 lbs.
Lungimea lanțului56 "
CuloriGalben
Material tamburOţel
Metoda de reținere a tamburuluiCurea cu clichet dublu
Rotirea tamburului360 grade
Dimensiunea tamburului55 gal.
Centrul de buzunar al furcii32 "
Înălțimea buzunarului furcii2 5 / 8 "
Lățimea buzunarului furcii7 5 / 8 "
Grosimea furculiței1 1 / 2 "
Lățimea furcii6 1 / 2 "
Înălţime21 2 / 3 "
Material carcasăOţel
IncludeInclude lanț de rotație de 15 ft, lanț de siguranță de 56 ft și 36 in. x 2 in. Reținere pentru tobe cu centură cu clichet
Lungime30 3 / 8 "
Capacitate de încărcare2000 lbs.
MaterialOţel
Numărul de rotații ale manivelei la 90 de grade. Rotație15
Sursa de putereManual
Înălțimea curelei cu clichet2"
Lungimea curelei cu clichet36 "
Rotație360 grade
Lanț de rotație15 ft.
Lanț de siguranță56 "
Lăţime44 3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 103.05
Înălțimea navei (cm)55.09
Lungimea navei (cm)77.79
Lățimea navei (cm)101.6
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateLungimeLăţimeÎnălţimeCuloriPreț
VESTIL DCR-205-15 Suport tambur/Rotator, Furcă 1500 Lb. Capacitate, Galben, Oțel | AG7QJP DCR-205-151500 lbs.38 5 / 8 "38 3 / 4 "26 "Galben€1,560.75
VESTIL DCR-205-8 Suport tambur/Rotator, furcă, 800 lb. Capacitate, Galben, Oțel | AG7QJR DCR-205-8800 lbs.38 5 / 8 "38 3 / 4 "26 "Galben€1,524.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL DCR-205-20 Suport tambur/Rotator, camion cu furcă, 2000 lb. Capacitate, Galben, Oțel
€4,575.30 /unitate