IGUS Seria, 2480, suport cablu mediu


Filtru
Înălțimea cavității: 0.980 "/ 25 mm , Link către Link Pitch: 1.81 "/ 46 mm , Stil: anexat , Tip: Mediu
StilModelRaza de indoireLățimea cavitățiiLungimeÎnălțimea bucleiLungimea bucleiNumăr de legăturiLățimea exterioarăPreț (ex. TVA)
A
2480-10-100-0-1
3.94 "/ 100 mm4.06 "/ 103 mm1"9.25 "/ 235 mm16.30 "/ 414 mm74.69 "/ 119 mm€69.10
A
2480-07-100-0-4
3.94 "/ 100 mm3.03 "/ 77 mm4ft9.25 "/ 235 mm16.30 "/ 414 mm273.66 "/ 93 mm€257.48
A
2480-03-100-0-4
3.94 "/ 100 mm1.50 "/ 38 mm4ft9.25 "/ 235 mm16.30 "/ 414 mm272.13 "/ 54 mm€220.97
A
2480-03-100-0-1
3.94 "/ 100 mm1.50 "/ 38 mm1"9.25 "/ 235 mm16.30 "/ 414 mm72.13 "/ 54 mm€57.17
A
2480-07-100-0-1
3.94 "/ 100 mm3.03 "/ 77 mm1"9.25 "/ 235 mm16.30 "/ 414 mm73.66 "/ 93 mm€66.29
A
2480-05-100-0-1
3.94 "/ 100 mm2.24 "/ 57 mm1"9.25 "/ 235 mm16.30 "/ 414 mm72.87 "/ 73 mm€63.60
A
2480-05-100-0-4
3.94 "/ 100 mm2.24 "/ 57 mm4ft9.25 "/ 235 mm16.30 "/ 414 mm272.87 "/ 73 mm€206.15
A
2480-10-100-0-4
3.94 "/ 100 mm4.06 "/ 103 mm4ft9.25 "/ 235 mm16.30 "/ 414 mm274.69 "/ 119 mm€237.62
A
2480-10-125-0-4
4.92 "/ 125 mm4.06 "/ 103 mm4ft11.22 "/ 285 mm19.53 "/ 496 mm274.69 "/ 119 mm€237.62
A
2480-03-125-0-1
4.92 "/ 125 mm1.50 "/ 38 mm1"11.22 "/ 285 mm19.53 "/ 496 mm72.13 "/ 54 mm€57.17
A
2480-05-125-0-1
4.92 "/ 125 mm2.24 "/ 57 mm1"11.22 "/ 285 mm19.53 "/ 496 mm72.87 "/ 73 mm€63.60
A
2480-07-125-0-1
4.92 "/ 125 mm3.03 "/ 77 mm1"11.22 "/ 285 mm19.53 "/ 496 mm73.66 "/ 93 mm€64.48
A
2480-03-125-0-4
4.92 "/ 125 mm1.50 "/ 38 mm4ft11.22 "/ 285 mm19.53 "/ 496 mm272.13 "/ 54 mm€220.97
A
2480-07-125-0-4
4.92 "/ 125 mm3.03 "/ 77 mm4ft11.22 "/ 285 mm19.53 "/ 496 mm273.66 "/ 93 mm€257.48
A
2480-05-125-0-4
4.92 "/ 125 mm2.24 "/ 57 mm4ft11.22 "/ 285 mm19.53 "/ 496 mm272.87 "/ 73 mm€206.15
A
2480-10-125-0-1
4.92 "/ 125 mm4.06 "/ 103 mm1"11.22 "/ 285 mm19.53 "/ 496 mm74.69 "/ 119 mm€73.24

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?