Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IGUS 2480-05-100-0-1 Suport cablu Lățimea exterioară a tubului mediu 2.87 inchi / 73 mm | AE9KRB 6KGF4

IGUS 2480-05-100-0-1 Suport cablu Lățimea exterioară a tubului mediu 2.87 inchi / 73 mm

În stoc
Articol: AE9KRB Model: 2480-05-100-0-1Crucea Ref: 6KGF4
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
€63.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport cablu și furtun
Raza de indoire3.94 "/ 100 mm
Înălțimea cavității0.980 "/ 25 mm
Lățimea cavității2.24 "/ 57 mm
Înălţime1.38 "/ 35 mm
Lungime1"
Link către Link Pitch1.81 "/ 46 mm
Înălțimea buclei9.25 "/ 235 mm
Lungimea buclei16.30 "/ 414 mm
Număr de legături7
Lățimea exterioară2.87 "/ 73 mm
Stilanexat
TipMediu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8487900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRaza de indoireLățimea cavitățiiLungimeÎnălțimea bucleiLungimea bucleiNumăr de legăturiLățimea exterioarăPreț
IGUS 2480-03-100-0-1 Suport cablu Lățimea exterioară a tubului mediu 2.13 inchi / 54 mm | AE9KQZ 6KGF2 2480-03-100-0-13.94 "/ 100 mm1.50 "/ 38 mm1"9.25 "/ 235 mm16.30 "/ 414 mm72.13 "/ 54 mm€57.17
IGUS 2480-03-125-0-1 Suport cablu Lățimea exterioară a tubului mediu 2.13 inchi / 54 mm | AE9KRA 6KGF3 2480-03-125-0-14.92 "/ 125 mm1.50 "/ 38 mm1"11.22 "/ 285 mm19.53 "/ 496 mm72.13 "/ 54 mm€57.17
IGUS 2480-05-125-0-1 Suport cablu Lățimea exterioară a tubului mediu 2.87 inchi / 73 mm | AE9KRC 6KGF5 2480-05-125-0-14.92 "/ 125 mm2.24 "/ 57 mm1"11.22 "/ 285 mm19.53 "/ 496 mm72.87 "/ 73 mm€63.61
IGUS 2480-07-100-0-1 Suport cablu Lățimea exterioară a tubului mediu 3.66 inchi / 93 mm | AE9KRD 6KGF6 2480-07-100-0-13.94 "/ 100 mm3.03 "/ 77 mm1"9.25 "/ 235 mm16.30 "/ 414 mm73.66 "/ 93 mm€66.28
IGUS 2480-07-125-0-1 Suport cablu Lățimea exterioară a tubului mediu 3.66 inchi / 93 mm | AE9KRE 6KGF7 2480-07-125-0-14.92 "/ 125 mm3.03 "/ 77 mm1"11.22 "/ 285 mm19.53 "/ 496 mm73.66 "/ 93 mm€64.48
IGUS 2480-10-100-0-1 Suport cablu Lățimea exterioară a tubului mediu 4.69 inchi / 119 mm | AE9KRF 6KGF8 2480-10-100-0-13.94 "/ 100 mm4.06 "/ 103 mm1"9.25 "/ 235 mm16.30 "/ 414 mm74.69 "/ 119 mm€69.10
IGUS 2480-10-125-0-1 Suport cablu Lățimea exterioară a tubului mediu 4.69 inchi / 119 mm | AE9KRG 6KGF9 2480-10-125-0-14.92 "/ 125 mm4.06 "/ 103 mm1"11.22 "/ 285 mm19.53 "/ 496 mm74.69 "/ 119 mm€73.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IGUS 2480-05-100-0-1 Suport cablu Lățimea exterioară a tubului mediu 2.87 inchi / 73 mm
€63.61 /unitate