DESTACO Cleme de acțiune linie dreaptă seria 6015


Filtru
Lungimea bazei: 2.25 " , Lățimea bazei: 1.26 " , Lungime totală: 2.96 "
StilModelDimensiunea filetului pistonuluiComutați Lock PlusCapacitate de deținereMaterialBaza de montareÎnălțimea pistonuluiPistonPreț (ex. TVA)
A
6015-SS
1 / 4-20Nu560 lbs.Oţel inoxidabilFlanșă0.5 "Rundă€178.15
B
6015-R
1 / 4-20Da560 lbs.OţelFlanșă0.5 "Rundă€107.20
C
6015
1 / 4-20Nu560 lbs.OţelFlanșă0.5 "Rundă€68.08
D
6015-M
M6Nu560 lbs.OţelFlanșă0.5 "Rundă€69.23
E
6015-MSS
M6Nu560 lbs.Oţel inoxidabilFlanșă0.5 "Rundă€127.90
F
6015-MR
M6Da560 lbs.OţelFlanșă0.5 "Rundă€119.29

Cleme de acțiune linie dreaptă seria 6015

Clemele Destaco din seria 6015 sunt proiectate pentru aplicații care necesită mișcări repetitive și deschidere/închidere a clemei. Sunt ideale pentru operațiunile de prelucrare a metalelor și a lemnului. Aceste cleme au un corp din oțel carbon cu finisaj de oxid negru și piston întărite pentru durabilitate. Aceste cleme au un profil redus și design compact și folosesc forța de strângere din lateral, mai degrabă decât din partea superioară, pentru a asigura piesele de prelucrat în aplicațiile în care spațiul este limitat. Acestea au un mâner de pârghie care cuplează pistonul, care apasă pe o piesa de prelucrat pentru a o menține pe loc. Mânerul ergonomic este înclinat înainte pentru a oferi o aderență adecvată. Vin cu un maner care ofera un unghi de deschidere de 139 de grade. Clemele cu acțiune în linie dreaptă din seria Destaco 6015 au găuri traversante pe baza cu flanșă care permit montarea unității pe o masă de lucru sau pe o suprafață plană. Ele pot fi blocate în două poziții, permițând operatorului să le folosească fie ca cleme de împingere, fie de tragere. Unitățile selectate sunt echipate cu funcția Toggle Lock Plus pentru a se asigura că starea de blocare peste centru este menținută și clemele sunt protejate împotriva deschiderii accidentale. Aceste cleme basculante au știfturi și bucșe de pivot din oțel călit, precum și o construcție robustă pentru durabilitate. Clemele din linie dreaptă din seria Destaco 6015 se blochează în centru atât în ​​pozițiile extinse, cât și în cele retractate, în timp ce pârghia de blocare fixează clema numai în poziția extinsă.

Utilizeaza

Clemele cu acțiune în linie dreaptă din seria Destaco 6015 sunt ideale pentru asamblarea, verificarea și sudarea dispozitivelor și operațiunile de tensionare în industria bunurilor de larg consum, aerospațială, auto și alimentară și ambalaj.

DESCRIERE

  • Clemele cu acțiune în linie dreaptă din seria Destaco 6015 au un design cu profil redus pentru a permite mânerului să cadă sub planul de montare pentru a se bloca în poziția retrasă.
  • Aceste unități au o bază cu flanșă care are găuri filetate pentru montare ușoară.
  • Sunt echipate cu pistonuri întărite și știfturi și bucșe pivot din oțel pentru o viață și durabilitate prelungite.
  • Aceste cleme cu acțiune în linie dreaptă pot fi blocate în două poziții, permițând operatorului să le folosească fie ca cleme de împingere, fie de tragere.
  • Sunt disponibile și versiuni Destaco Toggle Lock Plus (modele care se termină cu -R). Această caracteristică oferă un plus de siguranță, asigurând că starea de blocare peste centru este menținută și clema rămâne protejată împotriva deschiderii accidentale.
  • Clemele cu acțiune în linie dreaptă din seria Destaco 6015 sunt disponibile și în versiuni din oțel inoxidabil ca modele -SS.
  • Sunt disponibile atât în ​​variantele metrice, cât și în cele imperiale.

Accesorii compatibile

  • Destaco 205203 & 205203-M: Aceste ansambluri de arbore cu cap hexagonal au tije filetate care sunt folosite pentru a monta cleme cu acțiune în linie dreaptă din seria Destaco 6015 pentru a fixa materialul pe suprafețele de lucru. Axurile pot fi reglate pentru a se adapta materialelor de diferite grosimi
  • Modelele selectate, cum ar fi 6015-SS și 6015-MSS, sunt furnizate cu ansambluri de ax cu cap hexagonal (202943 și, respectiv, 202916-M) pentru o forță de reținere maximă.
  • Aceste ansambluri de arbore pot fi utilizate și pentru a înlocui arborele uzate/deteriorate pentru a prelungi durata de viață a clemelor.

Standarde și aprobări

  • Clemele cu acțiune în linie dreaptă Destaco 6015 sunt conforme cu standardele internaționale precum ISO 14001:2015 și ISO 9001:2015 pentru asigurarea sănătății și siguranței mediului și performanța eficientă a clemelor.

Instalare

  • Aceste cleme cu acțiune în linie dreaptă Destaco 6015 au o bază cu flanșă cu găuri filetate care permit montarea rapidă și sigură pe suprafețe plane/piese de prelucrat folosind o șurubelniță.

Întrebări Frecvente

Cum reglezi o clemă cu basculă?

După strângere, forța poate fi reglată prin slăbirea / strângerea piuliței ax (furnizată împreună cu unitatea pentru protecție împotriva deteriorării cauzate de abraziune, răsucire sau îndoire).

Aceste cleme cu acțiune în linie dreaptă sunt furnizate cu o piuliță pentru ax?

Modele selectate (6015-SS & 6015-MSS) vin cu o piuliță ax pentru a oferi forță maximă de reținere pentru siguranță și durabilitate.

Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?

Capacitatea de reținere sau forța de reținere descrie capacitatea clemei de a menține echipamentele sau tabla pe liniile de asamblare sau în timpul unor procese de fabricație similare.

Cum funcționează clemele manuale Destaco și cum beneficiază aplicațiile de fixare?

Clemele manuale cu acțiune în linie dreaptă Destaco țin în siguranță o piesă într-un dispozitiv într-un mod sigur și ergonomic. Aceste cleme cu acțiune rapidă îmbunătățesc productivitatea și timpul de ciclu.

Ce înseamnă presiunea de prindere?

Puterea de reținere a unei cleme cu acțiune în linie dreaptă este un factor crucial de luat în considerare înainte de a începe o aplicație. Operatorul trebuie să pună presiunea potrivită pe piesa de prelucrat în timpul prinderii. Vă sugerăm să nu depășiți presiunea recomandată, deoarece vă poate deteriora enorm piesa de prelucrat. În plus, greutatea prea mică nu este, de asemenea, ideală.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?