Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 6015 este utilizată în industria auto, aerospațială, prelucrarea metalelor și industria alimentară și de ambalare pentru aplicarea forței de strângere lateral, mai degrabă decât de sus (asigurând piesa de prelucrat într-un spațiu limitat). Această clemă cu acțiune în linie dreaptă este integrată cu un mâner de pârghie care cuplează pistonul pentru a apăsa pe piesa de prelucrat și a o menține pe loc în timpul sudării, testării, fixării, turnării prin injecție de plastic, dispozitivelor de tensionare, prelucrare CNC, asamblare și pisare sau prelucrare ușoară a pieselor de automobile. a echipamentelor industriale. Pe lângă blocarea în poziția extinsă, această clemă cu acțiune în linie dreaptă permite, de asemenea, rotirea mânerului și coborârea sub planul de montare pentru a fi blocată în poziția retrasă. Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 6015 este echipată cu un mâner de împingere/tragere ușor de utilizat, care mișcă pistonul înăuntru și în afară de-a lungul axei sale. Această clemă în linie dreaptă are un profil redus și design compact pentru instalare în zone cu spațiu limitat și este integrată cu un mâner ergonomic conceput special pentru a reduce oboseala mâinii în timpul lucrului. Această clemă cu acțiune în linie dreaptă are o bază cu flanșă cu găuri filetate pentru montarea rapidă și sigură a clemelor pe o masă de lucru sau pe o suprafață plană. Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 6015 este fabricată din oțel pentru a rezista la coroziune pe suprafețele expuse și este capabilă să susțină sarcini de până la 560 lb.
Utilizari:
Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 6015 este utilizată în industria aerospațială, auto, prelucrarea metalelor și industria alimentară și de ambalare pentru sudare, testare, turnare prin injecție de plastic, dispozitive de fixare, tensionare, prelucrare CNC, asamblare de piese de automobile și pisare sau prelucrare ușoară prin presare a echipamentelor industriale.
Caracteristici:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 6015 are o construcție din oțel pentru a rezista la coroziune pe suprafețele expuse.
- Această clemă cu acțiune în linie dreaptă poate rezista la sarcini de până la 560 lb.
- Acțiunea în linie dreaptă Destaco 6015 poate fi blocată atât în pozițiile retrase, cât și în cele extinse.
- Este una dintre cele mai mici cleme de acțiune în linie dreaptă cu o bază cu flanșă. Este utilizat pe scară largă pentru a ține piese de prelucrat și dispozitive de fixare în aplicații de testare și asamblare.
Accesorii compatibile:
- Destaco 205203: Aceste ansambluri de ax cu cap hexagonal prezintă corpuri filetate care ajută la instalarea rapidă și ușoară a clemei Destaco 6015 în linie dreaptă pe suprafețe plane/bancuri de lucru. Aceste ansambluri de arbore pot fi folosite și pentru a înlocui arborele uzate/deteriorate, pentru a prelungi durata de viață a clemelor și pentru a reduce riscul de deteriorare atunci când dopurile de cauciuc încep să se uzeze.
Standarde și aprobări:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 6015 este conformă cu standardele internaționale precum ISO 14001:2015 și ISO 9001:2015 pentru asigurarea sănătății și siguranței mediului și performanța calității clemei.
Instalare:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 6015 are o bază cu flanșă cu găuri filetate pentru a asigura o instalare rapidă și ușoară pe suprafețe.
Întrebări frecvente:
Î. Ce înseamnă capacitatea de fixare a unei cleme?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere reprezintă capacitatea unei cleme de a ține apăsat echipamentul mecanic sau tabla în timpul asamblarii pieselor auto sau în timpul proceselor de fabricație.
Î. Cum funcționează o clemă cu acțiune în linie dreaptă?
A. O clemă în linie dreaptă include un piston glisant pentru a asigura o acțiune de strângere în linie dreaptă. Pistonul poate fi blocat fie în direcția de tragere, fie în direcția de împingere pentru a ține piesele de prelucrat.
Î. Marca oferă cleme cu acțiune în linie dreaptă și în alte variante?
A. Clemele Destaco au o construcție din oțel sau din oțel inoxidabil și sunt disponibile în variante cu stiluri de montare cu flanșă, flanșă îngustă, dreaptă sau solidă pentru o instalare ușoară. Aceste cleme sunt disponibile în diferite capacități de reținere pentru a indica forța externă maximă la care o clemă în poziția blocată o poate rezista în siguranță, fără a se deforma permanent. Clemele cu acțiune în linie dreaptă prezintă, de asemenea, filete de piston imperial sau metric pentru o instalare sigură. Clienții ar trebui să aleagă clemele pe baza distanței parcurse de pistonii în poziția lor extinsă.
Î. Ce unsoare este ideală pentru clemele Destaco pentru reconstrucția lor?
A. O unsoare de cuplare precum Mobil XTC ar trebui utilizată atunci când aveți de-a face cu clemele mecanice Destaco, în timp ce unsoarea Magnalube G este excelentă pentru utilizarea cu etanșările cilindrului pneumatic.
Î. Care este semnificația culorii roșii a mânerului clemelor Destaco?
A. Mânerele de culoare roșie alertează operatorul cu privire la locația mânerului de funcționare și când ar trebui să-l apuce.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv piesei de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, cum ar fi alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.
Î. Destaco furnizează senzori cu clemă rezistenti la apă?
R. Da, Destaco furnizează, de asemenea, senzori inductivi proiectați în conformitate cu standardele IP65 pentru a asigura protecție împotriva jeturi hidraulice puternice, praf și ploi abundente.