Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 6015-M este proiectată pentru a ține piesele de prelucrat pe o suprafață verticală în unitățile de prelucrare a metalelor și de producție. Această clemă este ideală pentru dispozitive de tensionare, aplicații de verificare și asamblare. Această clemă din oțel carbon are o bază turnată prelucrată și un finisaj placat cu zinc care oferă rezistență la uzură/deteriorări din cauza condițiilor industriale dure. Designul compact al clemei cu bascule Destaco în linie dreaptă o face utilizabilă în spații restrânse și în zone greu de atins, oferind în același timp o capacitate maximă de ținere de 560 lb. Pentru a cupla clema, lăsați mânerul să ajungă sub planul de montare pentru a asigura blocarea sigură în poziția retrasă. . Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 6015-M are un mâner izolat de prindere din plastic pentru a minimiza oboseala utilizatorului în timpul utilizării prelungite. Vine cu o bază cu flanșă pentru o instalare ușoară pe suprafețe plane/bancuri de lucru. Această clemă tip basculă în linie dreaptă are un corp filetat care permite montarea prin orificiu traversant pentru o prindere ușoară și sigură. Pistonul rotund al clemei ține în siguranță piesa de prelucrat în poziție pentru a preveni alunecarea în timpul funcționării.
Utilizari:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 6015-M este proiectată pentru dispozitive de tensionare, verificarea dispozitivelor de fixare și aplicații de asamblare.
Caracteristici:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 6015-M are o construcție din oțel carbon, o bază turnată prelucrată și un finisaj placat cu zinc pentru a oferi rezistență la deteriorarea / uzura din condiții industriale dure.
- Mânerul său se blochează într-o poziție retrasă pentru a preveni mișcarea piesei de prelucrat.
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco are o mâneră din plastic pentru a preveni alunecarea mâinii în timpul funcționării.
- Designul său compact îl face utilizabil în spații restrânse și în zone greu de atins, oferind în același timp o capacitate maximă de reținere de 560 lb.
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco are un corp filetat care permite montarea prin orificiu traversant pentru o prindere ușoară și sigură.
- Această clemă tip basculă vine cu o bază cu flanșă pentru o instalare ușoară pe suprafețe plane/bancuri de lucru.
- Utilizatorul poate alege, de asemenea, dintr-o mare varietate de cleme cu acțiune în linie dreaptă care sunt disponibile într-o varietate de configurații și stiluri, cum ar fi mâner direct sau direct, oțel inoxidabil și modele activate Toggle Lock Plus.
Accesorii compatibile:
- Axul tip cap hexagonal Destaco 205203-M este disponibil pentru înlocuirea axelor rupte/uzate pe clema cu bascule în linie dreaptă Destaco 6015-M.
Standarde și aprobări:
- Clema cu bascule în linie dreaptă Destaco 6015-M este fabricată în conformitate cu standardele industriale ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015.
Instalare:
- Clema basculară Destaco 6015-M în linie dreaptă are un stil de montare pe bază cu flanșă pentru a permite o instalare sigură pe suprafețe plane/bancuri de lucru. La cerere, datorită bazei sale cu flanșă, această clemă cu bascule în linie dreaptă poate fi îndepărtată cu ușurință prin deșurubarea șuruburilor sale folosind o șurubelniță simplă.
Întrebări frecvente:
Î. Marca oferă cleme de acțiune în linie dreaptă în alte stiluri?
R. Da, pe lângă această clemă din oțel carbon, Destaco oferă și diverse cleme similare, din oțel inoxidabil și activate Toggle Lock Plus (Clemă Destaco 6015-SS & Clema Destaco 6015-R).
Î. Ce este o clemă cu acțiune în linie dreaptă?
A. Clemele cu acțiune în linie dreaptă Destaco sunt cleme de tip push/trag acționate manual, care sunt utilizate pentru o gamă largă de aplicații, inclusiv sudură, prelucrarea lemnului, dispozitive de tensionare și pentru diferite operațiuni de asamblare și testare.
Î. Ce este prindere manuală?
A. Spre deosebire de clemele pneumatice cu acțiune în linie dreaptă, clemele manuale Destaco au mânere separate pentru a cupla pistonul pentru a ține piesa de prelucrat pe loc.
Î. Cum funcționează clemele cu acțiune în linie dreaptă?
A. Unele cleme cu acțiune în linie dreaptă, cum ar fi clema Destaco 6015-M, au un piston filetat care este fixat manual folosind un mâner de prindere din plastic. Aceste cleme au un mâner de blocare într-un singur sens (poziție retrasă) pentru a permite utilizatorului să cupleze și să blocheze cu ușurință clema.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere descrie capacitatea clemei de a ține apăsat tabla sau echipamentul pe linia de asamblare sau în timpul oricărui alt proces de fabricație.
Î. Ce unsoare este recomandată pentru utilizare cu clemele Destaco la reconstrucție?
A. Pentru a asigura funcționarea lină și durabilitatea clemelor mecanice, se recomandă utilizarea unei unsoare de cuplare precum Mobil XTC.
Î. Ce înseamnă culoarea roșie a mânerului clemelor Destaco?
A. Mânerele de culoare roșie avertizează utilizatorul despre locația mânerului de operare și când ar trebui să-l apuce. Culoarea roșie nu are niciun avantaj suplimentar față de funcționarea clemelor.
Î. Sunt clemele Destaco rezistente la rugină?
R. Da, clemele din oțel carbon de la Destaco sunt placate cu zinc pentru a rezista și a minimiza uzura în mediile industriale dure. Pentru aplicațiile care necesită prindere în condiții de exterior, sunt disponibile și cleme din oțel inoxidabil.