Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 6015-MSS este ideală pentru a ține o piesă de prelucrat pe loc prin aplicarea unei forțe din lateral. Această clemă este potrivită pentru diverse sarcini grele de prindere prin împingere/tragere, cum ar fi dispozitive de tensionare, dispozitive de verificare și sudură și operațiuni de asamblare și testare. Mânerul clemei cu acțiune în linie dreaptă Destaco poate fi, de asemenea, ajustat cu ușurință, ceea ce îi permite să se rotească și, la rândul său, să cadă sub planul de montare, blocându-l astfel în poziția retrasă. Are o construcție din oțel carbon și un finisaj placat cu zinc, care oferă o rezistență ridicată împotriva uzurii/deteriorării cauzate de abuzurile industriale dure. Pistonul rotund al clemei cu acțiune în linie dreaptă Destaco ține în siguranță piesa de prelucrat în poziție pentru a preveni alunecarea în timpul funcționării. Dispune de un mâner mare din plastic care asigură confortul utilizatorului pentru utilizare prelungită. Clema de linie dreaptă Destaco vine cu o bază cu flanșă pentru o instalare ușoară pe suprafețe plane/bancuri de lucru. Pentru aplicații care necesită ca clema să țină/prindă ferm piesa de prelucrat într-un mediu cu vibrații ridicate, Seria 6015 Sunt disponibile și clemele activate Toggle Lock Plus.
Utilizari:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 6015-MSS este proiectată pentru diverse sarcini comerciale, cum ar fi dispozitivele de tensionare, verificarea dispozitivelor de fixare și operațiunile de asamblare.
Caracteristici:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 6015-MSS are o construcție din oțel inoxidabil pentru a oferi rezistență la deteriorarea / uzura din condiții industriale dure.
- Mânerul clemei poate fi reglat, ceea ce îi permite să se rotească și, la rândul său, să cadă sub planul de montare, blocându-l astfel în poziția retrasă.
- Această clemă are un design compact pentru a asigura ușurința de operare în spații restrânse, rezistând în același timp la sarcini grele (până la 560 lb).
- Pistonul rotund al clemei cu acțiune în linie dreaptă Destaco ține în siguranță piesa de prelucrat în poziție pentru a preveni alunecarea la mijlocul funcționării.
- Mânerul său are mâner din plastic pentru a preveni alunecarea mâinii în timpul funcționării.
- Clema de linie dreaptă Destaco vine cu o bază cu flanșă pentru o instalare ușoară pe suprafețe plane/bancuri de lucru.
- Utilizatorii pot alege, de asemenea, dintr-o mare varietate de cleme cu acțiune în linie dreaptă care sunt disponibile într-o varietate de configurații și stiluri, cum ar fi mâner rutabil / drept, oțel inoxidabil și modele activate Toggle Lock Plus.
Accesorii compatibile:
- Axul din oțel cu cap hexagonal Destaco 202916-M este utilizat pentru înlocuirea axului rupt/uzat pe clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 6015-MSS.
Standarde și aprobări:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 6015-MSS este fabricată în conformitate cu standardele internaționale ale industriei ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015.
Instalare:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 6015-MSS are un stil de montare pe bază cu flanșă pentru a permite instalarea sigură pe suprafețe plane/bancuri de lucru. La cerere, datorită bazei sale cu flanșă, această clemă cu acțiune în linie dreaptă poate fi de asemenea îndepărtată cu ușurință.
Întrebări frecvente:
Î. Marca oferă cleme de acțiune în linie dreaptă în alte stiluri?
R. Da, în afară de această clemă din oțel inoxidabil, Destaco oferă și diverse variante de cleme similare, cum ar fi clemele activate Toggle Lock Plus (Clema Destaco 6015-R & Clema Destaco 6015-MR) de asemenea.
Î. Ce este o clemă cu acțiune în linie dreaptă?
A. Clemele cu acțiune în linie dreaptă Destaco sunt cleme de tip împingere/tragere acționate manual care sunt utilizate pentru diverse aplicații, cum ar fi sudare, prelucrarea lemnului, dispozitive de tensionare și alte operațiuni de asamblare și testare.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv unei piese de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, cum ar fi alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.
Î. Cum funcționează clemele cu acțiune în linie dreaptă?
A. Unele cleme cu acțiune în linie dreaptă, cum ar fi clema Destaco 603, au un piston filetat care este fixat manual folosind un mâner de prindere din plastic. Aceste cleme dispun de un mâner de blocare cu două căi (poziție retrasă sau extinsă) pentru a permite utilizatorului să utilizeze această clemă fie în configurație de tip împingere, fie trage.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere descrie capacitatea clemei de a ține apăsat echipamentul sau tabla pe linia de asamblare sau în timpul oricărui alt proces de fabricație.
Î. Sunt clemele Destaco rezistente la rugină?
R. Da, clemele din oțel inoxidabil și oțel carbon de la Destaco rezistă și minimizează uzura în mediile industriale dure. Pentru aplicațiile care necesită prindere în condiții de exterior, sunt disponibile și cleme din oțel inoxidabil.
Î. Ce unsoare este recomandată pentru utilizare cu clemele Destaco la reconstrucție?
A. Pentru a asigura funcționarea lină și durabilitatea clemelor mecanice, se recomandă utilizarea unei unsoare de cuplare precum Mobil XTC.
Î. Ce înseamnă culoarea roșie a mânerului clemelor Destaco?
A. Mânerele de culoare roșie avertizează utilizatorul despre locația mânerului de operare și când ar trebui să-l apuce. Culoarea roșie nu are niciun avantaj suplimentar față de funcționarea clemelor.