PARKER Corp cuplaj rapid universal


Filtru
Dimensiune bara: 3 / 8 " , Materialul corpului: Alamă , Tipul conexiunii: NPTF , Tip blocare: Bile de blocare , Tip de blocare: Apăsați pentru conectare , Material: Alamă , Max. Presiune de operare: 150 psi , Min. Temperatura de funcționare: -40 grade F , Material de etanșare: Nitril , Sigilii: Nitril , Temp. Gamă: -40 grade până la 250 grade F , Tip fir: Masculin , Tip supapă: Tubular
StilModelDimensiune de filetMarimea corpuluiRacord pentru furtunTip de schimbArticolMax. curgerePresiune maximăDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A
B33
-1 / 4 "(F) NPTIndustrialCorp de cuplareCfm 25300 psi1 / 4 "€45.07
A
B37
-1 / 2 "(F) NPTIndustrialCorp de cuplareCfm 110300 psi1 / 2 "€100.78
B
B34-5BPN
-3 / 8 "ImpingeIndustrialCorp de cuplareCfm 50300 psi-€85.85
C
B34
-3 / 8 "(M) NPTIndustrialCorp de cuplareCfm 50300 psi3 / 8 "€75.69
A
B39
-3 / 4 "(F) NPTIndustrialCorp de cuplareCfm 110300 psi3 / 4 "€170.47
D
UC-251-4MP
1 / 4-18 "1 / 4 "(M) NPTUniversalCuplaj rapidCfm 25150 psi1 / 4 "€49.99
D
UC-251-6MP
3 / 8-18 "1 / 4 "(M) NPTIndustrialCuplareCfm 25150 psi3 / 8 "€55.57

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?