VESTIL Seria LAD-DD Scări cu trepte cu două fețe, bară de prindere


Filtru
Bateriile incluse: Nu , Capacitate: 350 lbs. , Caster Dia.: 2" , Material pentru rotile: Cauciuc dur , Lățimea roții: 3 / 4 " , Unghi de urcare: 50 grade , Evaluarea taxei: 350 lbs. , Balustrade incluse: Nu , Material scara: Oţel , Material: Oţel , Nr. Rolători: 4 , Lungimea platformei: 14 " , Adâncimea pasului: 7" , Materialul pasului: Oţel , Tip de pas: Grip Strut , Lungimea pasului de sus: 14 "
StilModelNumărul de pașiLungimea bazeiLățimea bazeiLățimea peronuluiLățimea pasuluiLățimea treptei superioareLăţimeÎnălțimea liberăPreț (ex. TVA)
A
LAD-DD-18-2-G
2--16.81 "16.81 "16 13 / 16 "19.31 "20 "€932.06
B
LAD-DD-26-2-G
2--23.56 "23.56 "23 9 / 16 "26.06 "20 "€947.52
C
LAD-DD-P-18-2-G
232.06 "19.31 "-16.81 "16 13 / 16 "--€1,096.46
D
LAD-DD-P-32-2-G
232.06 "32.75 "-30.25 "30 1 / 4 "--€1,209.03
E
LAD-DD-32-2-G
2--30.25 "30.25 "30 1 / 4 "32.75 "20 "€1,037.54
F
LAD-DD-P-26-2-G
232.06 "26.06 "-23.56 "23 9 / 16 "--€1,117.30
G
LAD-DD-18-3-G
3--16.81 "16.81 "16 13 / 16 "19.31 "30 "€1,146.66
H
LAD-DD-P-26-3-G
348.81 "26.06 "-23.56 "23 9 / 16 "--€1,340.84
I
LAD-DD-26-3-G
3--23.56 "23.56 "23 9 / 16 "26.06 "30 "€1,207.30
J
LAD-DD-32-3-G
3--30.25 "30.25 "30 1 / 4 "32.75 "30 "€1,330.35
K
LAD-DD-P-18-3-G
348.81 "19.31 "-16.81 "16 13 / 16 "--€1,323.49
L
LAD-DD-P-32-3-G
348.81 "32.75 "-30.25 "30 1 / 4 "--€1,488.10
M
LAD-DD-32-4-G
4--30.25 "30.25 "30 1 / 4 "32.75 "40 "€1,458.51
N
LAD-DD-18-4-G
4--16.81 "16.81 "16 13 / 16 "19.31 "40 "€1,238.60
O
LAD-DD-26-4-G
4--23.56 "23.56 "23 9 / 16 "26.06 "40 "€1,285.31
P
LAD-DD-P-18-4-G
465.56 "19.31 "-16.81 "16 13 / 16 "--€1,411.90
Q
LAD-DD-P-26-4-G
465.56 "26.06 "-23.56 "23 9 / 16 "--€1,442.92
R
LAD-DD-P-32-4-G
465.56 "32.75 "-30.25 "30 1 / 4 "--€1,628.48

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?