KLEIN TOOLS Burghie de înlocuire a șurubelniței


Filtru
Material: S2 Oțel , SAE sau metric: SAE , Diametru tijă: 1 / 4 " , Tip: Multiplu (Set)
StilModelLungimea bituluiArticolLungime totalăDimensiunea punctuluiPkg. Cant.Preț (ex. TVA)
A
32776
-Bit de înlocuire--1€17.52
B
32542
-Burghie de înlocuire a șurubelniței--1€17.83
C
32772
-Bit de înlocuire--1€17.52
D
32778
-Bit de înlocuire--1€17.52
E
32782
-Bit de înlocuire--1€17.52
F
13231
-Bit de înlocuire--1€21.92
G
32401
-Burghie de înlocuire a șurubelniței--1€19.46
H
32397
-Burghie de înlocuire a șurubelniței--1€17.15
I
32398
-Burghie de înlocuire a șurubelniței--1€17.15
J
32411
-Burghie de înlocuire a șurubelniței--1€19.46
K
32549
-Burghie de înlocuire a șurubelniței--1€17.83
L
32552
-Burghie de înlocuire a șurubelniței--1€17.83
M
32784
-Bit de înlocuire--1€24.25
N
32554
-Burghie de înlocuire a șurubelniței--1€17.83
O
32547
-Burghie de înlocuire a șurubelniței--1€17.83
P
32548
-Burghie de înlocuire a șurubelniței--1€17.83
Q
32550
-Burghie de înlocuire a șurubelniței--1€17.83
R
32543
-Burghie de înlocuire a șurubelniței--1€17.83
S
32544
-Burghie de înlocuire a șurubelniței--1€17.83
T
32545
-Burghie de înlocuire a șurubelniței--1€17.83
U
67101
-Burghie de înlocuire a șurubelniței--1€17.83
V
32783
-Bit de înlocuire--1€17.52
W
32771
-Bit de înlocuire--1€17.52
X
32777
-Bit de înlocuire--1€17.52
Y
32774
-Bit de înlocuire--1€17.52
Z
32781
-Bit de înlocuire--1€17.52
A1
32399
-Burghie de înlocuire a șurubelniței--1€17.15
B1
89551
-Bit de înlocuire--1€27.75
C1
32400
-Burghie de înlocuire a șurubelniței--1€19.46
D1
32528
-Burghie de înlocuire a șurubelniței--1€22.61
E1
32773
-Bit de înlocuire--1€17.52
F1
32775
-Bit de înlocuire--1€17.52
G1
32770
-Bit de înlocuire--1€17.52
H1
32780
-Bit de înlocuire--1€17.52
I1
32410
-Burghie de înlocuire a șurubelniței--1€19.46
J1
32553
-Burghie de înlocuire a șurubelniței--1€17.83
K1
32752
-Bit de înlocuire--1€21.82
L1
32779
-Bit de înlocuire--1€17.52
M1
32540
-Burghie de înlocuire a șurubelniței--1€17.83
N1
32412
-Burghie de înlocuire a șurubelniței--1€19.46
O1
32541
-Burghie de înlocuire a șurubelniței--1€17.83
P1
32551
-Burghie de înlocuire a șurubelniței--1€17.83
Q1
32546
-Burghie de înlocuire a șurubelniței--1€17.83
R1
70229
-Burghie de înlocuire a șurubelniței--1€56.38
S1
32478
1.25 "Inserați Bit1.25 "# 1 Phillips, 3/16 slot1€8.50
T1
32485
1.25 "Inserați Bit1.25 "# 10 TORX (R), # 15 TORX (R)2€22.46
U1
32484
1.25 "Inserați Bit1.25 "# 1 Square, # 2 Square2€20.93
V1
32483
1.25 "Inserați Bit1.25 "# 2 Phillips, 1/4 slot2€22.74
W1
32482
1.25 "Inserați Bit1.25 "# 1 Phillips, 3/16 slot2€24.89
X1
32479
2.5 "Inserați Bit2.5 "# 2 Phillips, 9/32 slot1€8.00

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?