VESTIL LAD-DD-P-26-3-G Scară portabilă cu două fețe, în 3 trepte, lățime de 26.0625 inci, bară de prindere | AG7UZW

VESTIL LAD-DD-P-26-3-G Scară portabilă cu două fețe, în 3 trepte, lățime de 26.0625 inchi, lățime de prindere

În stoc
Articol: AG7UZW Model: LAD-DD-P-26-3-G

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,340.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCrossover Scara
Lungimea bazei48.81 "
Lățimea bazei26.06 "
baterii incluseNu
Capacitate350 lbs.
Caster Dia.2"
Material de rotireCauciuc dur
Lățimea rotorului3 / 4 "
Climbing Angle50 grade
CuloriGalben
Evaluarea taxei350 lbs.
Lățimea roții frontale0.75 "
Balustrade incluseNu
Înălţime30 "
Material scarăOţel
Lungime48.812 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Numărul lui Caster4
Numărul de role4
Numărul de pași3
Lățimea roții din spate0.75 "
Adâncimea pasului7"
Tip de pasGrip Strut
Lățimea pasului23.56 "
Înălțimea pasului superior30 "
Lungimea superioară a pasului14 "
Lățimea treptei superioare23 9 / 16 "
Lăţime26.062 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 39.15
Înălțimea navei (cm)76.2
Lungimea navei (cm)123.98
Lățimea navei (cm)66.2
Codul HS7326908560
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumărul de pașiLungimea bazeiLățimea bazeiLățimea peronuluiLățimea pasuluiLățimea treptei superioareLăţimeÎnălțimea liberăPreț
VESTIL LAD-DD-18-2-G Scară cu două fețe, în 2 trepte, lățime de 19.3125 inci, lățime de prindere | AG7UYT LAD-DD-18-2-G2--16.81 "16.81 "16 13 / 16 "19.31 "20 "€932.06
VESTIL LAD-DD-18-3-G Scară cu două fețe, în 3 trepte, lățime de 19.3125 inci, bară de prindere | AG7UYV LAD-DD-18-3-G3--16.81 "16.81 "16 13 / 16 "19.31 "30 "€1,146.66
VESTIL LAD-DD-18-4-G Scară cu două fețe, 4 trepte, lățime de 19.3125 inci, lățime de prindere | AG7UYX LAD-DD-18-4-G4--16.81 "16.81 "16 13 / 16 "19.31 "40 "€1,238.60
VESTIL LAD-DD-26-2-G Scară cu două fețe, în 2 trepte, lățime de 26.3125 inci, lățime de prindere | AG7UYZ LAD-DD-26-2-G2--23.56 "23.56 "23 9 / 16 "26.06 "20 "€947.51
VESTIL LAD-DD-26-3-G Scară cu două fețe, în 3 trepte, lățime de 26.3125 inci, bară de prindere | AG7UZB LAD-DD-26-3-G3--23.56 "23.56 "23 9 / 16 "26.06 "30 "€1,207.30
VESTIL LAD-DD-26-4-G Scară cu două fețe, în 4 trepte, lățime de 26.3125 inci, lățime de prindere | AG7UZD LAD-DD-26-4-G4--23.56 "23.56 "23 9 / 16 "26.06 "40 "€1,285.31
VESTIL LAD-DD-32-2-G Scară cu două fețe, în 2 trepte, lățime de 32.75 inci, lățime de prindere | AG7UZF LAD-DD-32-2-G2--30.25 "30.25 "30 1 / 4 "32.75 "20 "€1,037.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL LAD-DD-P-26-3-G Scară portabilă cu două fețe, în 3 trepte, lățime de 26.0625 inchi, lățime de prindere
€1,340.84 /unitate