A Material corp: Aluminiu , Diametrul alezajului: 1.5 " , Tip cilindru: NFPA , Piston magnetic: Nu , Max. Sarcină: 441 lb. , Max. Presiune: 250 psi , Montură: Piuliță laterală filetată / manșon , Material tija pistonului: Oțel cromat , Dimensiunea portului: 1/4 "NPT , Rod Dia.: 5 / 8 " , Lungimea filetului tijei: 3 / 4 " , Dimensiunea filetului tijei: 1/2 "-20 , Acțiune simplă/Acțiune dublă: Acțiune dublă , Temp. Gamă: -20 grade până la 200 grade F , Material tirant: Oţel , Material tub: Aluminiu
Cilindri de aer cu dublă acțiune, cu diametrul alezajului de 1-1/2 inch
Cilindrii de aer cu dublă acțiune SPEEDAIRE sunt utilizați pentru a forța cu un piston pentru a deplasa un obiect. Ei folosesc aer comprimat pentru a aplica forța, în timp ce perna reglabilă atenuează forța. Acești cilindri de aer sunt fabricați din aluminiu și sunt proiectați cu un presetupă înlocuibil pentru a permite o gamă completă de configurații de montare interschimbabile NFPA MS4. Ele pot fi montate cu ușurință cu ajutorul a 4 piulițe cu manșon cu filet intern încastrate în cap și 4 găuri filetate în capac. Alegeți dintr-o gamă largă de cilindri de aer, disponibili în construcții cu piston din aluminiu și oțel Raptor Supplies.