SOLA/HEVI-DUTY Alimentare DC 50 / 60hz


Filtru
Cauza Material: Metal , Adâncime: 1.29 " , Înălțime: 4.71 " , Hz: 50/60 , Tensiune de intrare: 85 până la 264 VAC , Evaluare IP: 20 , Montare: Sină DIN/Șasiu , Evaluare NEMA: 1 , Temp. Gamă: -25 grade până la 65 grade C , Putere nominală: 30W , Stil: De comutare , latime: 2.55 "
StilModelTensiune de ieșirePreț (ex. TVA)
A
SCP30D12DN
+/- 12 VDC€566.45
B
SCP30T515DN
5 VDC, +/- 15 VDC€597.01

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?