Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SOLA/HEVI-DUTY SCP30T515DN Sursă DC 15vdc 3/0.5/0.5a 50/60hz | AA2GBR 10G784

SOLA/HEVI-DUTY SCP30T515DN Sursă de alimentare cc 15vdc 3/0.5/0.5a 50/60hz

În stoc
Articol: AA2GBR Model: SCP30T515DNCrucea Ref: 10G784
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
€597.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSursă de alimentare DC
Cauza MaterialMetal
Adâncime1.29 "
Înălţime4.71 "
Timp de așteptareMai mare de 50 msec
Hz50/60
Tensiune de intrare85 până la 264 VAC
IP Rating-ul20
MontareSină DIN/Șasiu
NEMA Rating-ul1
Temp. De funcționare Gamă-25 grade până la 65 grade C
Amperi de ieșire3/0.5/0.5
Zgomot de ieșireMai puțin de sau egal cu 1%
Tensiune de ieșire5 VDC, +/- 15 VDC
Amperi de vârf3.9/0.65/0.65
Rating-ul puterii30W
Indicatorul de stareLED verde
StilDe comutare
Lăţime2.55 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.41
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS8504409510
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelTensiune de ieșirePreț
SOLA/HEVI-DUTY SCP30D12DN Sursă DC 12vdc 1.2a 50/60hz | AA2GBG 10G775 SCP30D12DN+/- 12 VDC€566.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY SCP30T515DN Sursă de alimentare cc 15vdc 3/0.5/0.5a 50/60hz
€597.01 /unitate