Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 5TEE7 Cilindru de aer 13 inch cursa 18.375 inch lungime | AE6KAV

SPEEDAIRE 5TEE7 Cilindru de aer 13 inch cursa 18.375 inch lungime

În stoc
Articol: AE6KAV Model: 5TEE7

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€504.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru de aer
Material corpAluminiu
Bore Dia.1.5 "
Tip pernăReglabil
Tip cilindruNFPA
Materialul capacului de capătAluminiu
finalizareaArgint și negru
Piston magneticNu
Max. Sarcină441 lb.
Presiune maximă250 psi
MountPiuliță laterală filetată / manșon
Lungime totală18.375 "
Materialul pistonuluiAluminiu
Materialul tijei pistonuluiOțel cromat
Dimensiunea portului1/4 "NPT
Rod Dia.5 / 8 "
Lungimea firului tijei3 / 4 "
Dimensiunea firului tijei1/2 "-20
Actiune simpla / Actiune dublaAcțiune dublă
Cursă13 "
Temp. Gamă-20 grade până la 200 grade F
Material tirantOţel
Materialul tubuluiAluminiu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.088
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)63.5
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8412310040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip pernăMaterialul capacului de capătfinalizareaLungime totalăMaterialul pistonuluiCursăPreț
SPEEDAIRE 4MU20 Cilindru de aer 1 inch cursa 6.375 inch lungime | AD8UUQ 4MU20Nici unulOţelNegru6.375 "Oţel1"€433.71
SPEEDAIRE 4MU21 Cilindru de aer 2 inch cursa 7.375 inch lungime | AD8UUR 4MU21Nici unulOţelNegru7.375 "Oţel2"€459.05
SPEEDAIRE 4MU22 Cilindru cu aer dublu efect 8.375 inch Lungime | AD8UUT 4MU22Nici unulOţelNegru8.375 "Oţel3"€462.93
SPEEDAIRE 4MU23 Cilindru de aer 4 inch cursa 9.375 inch lungime | AD8UUU 4MU23Nici unulOţelNegru9.375 "Oţel4"€495.08
SPEEDAIRE 4MU24 Cilindru de aer 5 inch cursa 10.375 inch lungime | AD8UUV 4MU24Nici unulOţelNegru10.375 "Oţel5"€483.82
SPEEDAIRE 4MU25 Cilindru de aer 6 inch cursa 11.375 inch lungime | AD8UUW 4MU25Nici unulOţelNegru11.375 "Oţel6"€506.76
SPEEDAIRE 4MU26 Cilindru de aer 1-1/2 inch alezaj 8 inch cursa | AD8UUX 4MU26ReglabilOţelNegru13.375 "Oţel8"€768.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 5TEE7 Cilindru de aer 13 inch cursa 18.375 inch lungime
€504.24 /unitate