FEDERAL PACIFIC Întrerupătoare de circuit miniaturale din seria UBIF


Filtru
AER @ 120VAC: 10kA , Tensiune DC nominală: Nu a fost votat , Conexiune terminală: Iulie
StilModelNumăr de poliEvaluarea tensiunii ACamperiLăţimeTip întrerupătorAdâncimeLungimeMax. Dimensiunea firuluiPreț (ex. TVA)
A
UBIF050N
1120 VAC500.5 "Standard2.5 "3.5 "6AWG€70.81
B
UBIF15N
1120 / 240 VAC151"Standard2.65 "3.35 "6AWG€76.09
C
UBIF015N
1120 / 240 VAC150.5 "Standard2.65 "3.35 "10AWG-
RFQ
C
UBIF020N
1120 / 240 VAC200.5 "Standard2.65 "3.35 "10AWG€77.21
D
UBIF50N
1120 VAC501"Standard2.5 "3.25 "4AWG€70.05
D
UBIF40N
1120 VAC401"Standard2.5 "3.25 "4AWG€64.06
A
UBIF030N
1120 VAC300.5 "Standard2.5 "3.25 "4AWG€73.56
B
UBIF20N
1120 / 240 VAC201"Standard2.65 "3.35 "6AWG€89.22
D
UBIF30N
1120 VAC301"Standard2.5 "3.25 "4AWG€68.78
A
UBIF040N
1120 VAC400.5 "Standard3.5 "3.5 "6AWG€74.77
E
UBIF0215N
2120 / 240 VAC151"Standard2.65 "3.35 "10AWG€159.57
F
UBIF250N
2120 / 240 VAC502"Standard2.65 "3.35 "6AWG€143.06
F
UBIF230N
2120 / 240 VAC302"Standard2.65 "3.35 "6AWG€164.45
F
UBIF220N
2120 / 240 VAC202"Standard2.65 "3.35 "6AWG€139.60
F
UBIF240N
2120 / 240 VAC402"Standard2.65 "3.35 "6AWG€150.14
E
UBIF0230N
2120 / 240 VAC301"Standard2.65 "3.35 "10AWG€152.57
F
UBIF215N
2120 / 240 VAC152"Standard2.65 "3.35 "6AWG€139.71
E
UBIF0250N
2120 / 240 VAC501"Standard2.65 "3.35 "8AWG€150.65
E
UBIF0240N
2120 / 240 VAC401"Standard2.65 "3.35 "8AWG-
RFQ
E
UBIF0220N
2120 / 240 VAC201"Standard2.65 "3.35 "10AWG€185.70
G
UBIF260N
2120 / 240 VAC603.4 "Rezidențial2.1 "3.9 "10AWG€142.23

Întrerupătoare de circuit miniaturale din seria UBIF

Întreruptoarele miniaturale din seria Federal Pacific UBIF sunt utilizate în seria Federal Pacific X125-0816C, Stab-Lok și panouri și centre de sarcină învechite pentru protecție împotriva scurtcircuitelor și supraîncărcărilor. Aceste întreruptoare de circuit, evaluate la 120 / 240 VAC, au o capacitate de întrerupere de 10 kA și terminale pentru a găzdui fire de dimensiuni între 14 și 4 AWG. Acestea sunt echipate cu un actuator cu comutator pentru declanșarea manuală și indicarea defecțiunilor și montare cu priză pentru o instalare ușoară și rapidă. Aceste întreruptoare sunt disponibile în configurație cu 1 sau 2 poli Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?