VESTIL Mașini de măturat magnetice din seria MFSR


Filtru
Culoare: Silver , Adâncime: 32 " , extensibil: Da , Mâner: Da , Lungimea mânerului: 45 1 / 2 " , Lungimea mânerului extinsă: 45 1 / 2 " , Lungimea mânerului coborâtă: 31 " , Material mâner: Aluminiu , Înălțime: 31 " , Material: Aluminiu , Max. Lungime: 45 1 / 2 " , Procesul de eliminare: Pârghie de eliberare a mânerului , Diametrul roții: 6 7 / 8 " , Materialul roții: Cauciuc , Lățimea roții: 1 1 / 2 "
StilModelCapacitateMax. Forța de tragereLățimea de măturareLăţimePreț (ex. TVA)
A
MFSR-24
30 lbs.30 lbs.24 "28 "€188.77
B
MFSR-18
30 lbs.30 lbs.18 "23 "€174.73
C
MFSR-30
40 lbs.40 lbs.30 "34 5 / 8 "€235.46
D
MFSR-36
40 lbs.40 lbs.36 "39 "€319.72

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?