Măturător cu mâner magnetic VESTIL MFSR-18, dimensiune 18 inch, 30 lb. Capacitate, 31 inci înălțime | AG7WCU

VESTIL Măturător cu mâner magnetic MFSR-18, dimensiune 18 inch, 30 lb. Capacitate, 31 inci înălțime

În stoc
Articol: AG7WCU Model: MFSR-18

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€174.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMăturătoare magnetică
Capacitate30 lbs.
CuloriSilver
Adâncime32 "
ExtensibilDa
MânerDa
mâner Lungime45 1 / 2 "
Lungimea mânerului extinsă45 1 / 2 "
Lungimea mânerului este coborâtă31 "
Manipulați materialulAluminiu
Înălţime31 "
Lungime32 "
MaterialAluminiu
Max. Lungime45 1 / 2 "
Max. Forța de tragere30 lbs.
Unități de măsurareFIECARE
Min. Lungime31 "
Numărul de roți2
Procesul de eliminarePârghie de eliberare a mânerului
Lățimea de măturare18 "
Diametrul roții.6 7 / 8 "
Diametrul roților6 7 / 8 "
Materialul roțiiCauciuc
Lățimea roții1 1 / 2 "
Lăţime23 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.3
Înălțimea navei (cm)69.85
Lungimea navei (cm)81.28
Lățimea navei (cm)58.42
Codul HS8505110000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCapacitateMax. Forța de tragereLățimea de măturareLăţimePreț
Măturător cu mâner magnetic VESTIL MFSR-24, dimensiune 24 inch | AG7WCV MFSR-2430 lbs.30 lbs.24 "28 "€188.77
Măturător cu mâner magnetic VESTIL MFSR-30, dimensiune 30 inch | AG7WCW MFSR-3040 lbs.40 lbs.30 "34 5 / 8 "€235.45
Măturător cu mâner magnetic VESTIL MFSR-36, dimensiune 36 inch | AG7WCX MFSR-3640 lbs.40 lbs.36 "39 "€261.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Măturător cu mâner magnetic MFSR-18, dimensiune 18 inch, 30 lb. Capacitate, 31 inci înălțime
€174.72 /unitate