Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FEDERAL PACIFIC UBIF215N Întrerupător cu priză 15a 2p 10ka 240v | AD3EKG 3YMR2

FEDERAL PACIFIC UBIF215N Întrerupător cu priză 15a 2p 10ka 240v

În stoc
Element: AD3EKG Model: UBIF215NCrucea Ref: 3YMR2
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
€137.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConectați întrerupătorul
Evaluarea tensiunii AC120 / 240 VAC
AER @ 120VAC10kA
amperi15
Tip întrerupătorStandard
Evaluarea tensiunii DCNu a fost votat
Adâncime2.65 "
Lungime3.35 "
Max. Evaluare AIR10kA
Max. Dimensiunea firului6AWG
Min. Dimensiunea firului14AWG
Număr de poli2
Terminal de conectareIulie
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS8536200020
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelNumăr de poliEvaluarea tensiunii ACamperiLăţimeTip întrerupătorAdâncimeLungimeMax. Dimensiunea firuluiPreț
FEDERAL PACIFIC UBIF260N Întrerupător cu priză 60a 2p 10ka 240v | AA6ZGE 15F790 UBIF260N2120 / 240 VAC603.4 "Rezidențial2.1 "3.9 "10AWG€138.87
FEDERAL PACIFIC UBIF015N Întrerupător cu priză 15a 1p 10ka 240v | AD3EJX 3YMP2 UBIF015N1120 / 240 VAC150.5 "Standard2.65 "3.35 "10AWG€73.77
FEDERAL PACIFIC UBIF020N Întrerupător cu priză 20a 1p 10ka 240v | AD3EJY 3YMP3 UBIF020N1120 / 240 VAC200.5 "Standard2.65 "3.35 "10AWG€70.22
FEDERAL PACIFIC UBIF0215N Întrerupător cu priză 15a 2p 10ka 240v | AD3EJZ 3YMP4 UBIF0215N2120 / 240 VAC151"Standard2.65 "3.35 "10AWG€148.66
FEDERAL PACIFIC UBIF0220N Întrerupător cu priză 20a 2p 10ka 240v | AD3EKA 3YMP5 UBIF0220N2120 / 240 VAC201"Standard2.65 "3.35 "10AWG€169.29
FEDERAL PACIFIC UBIF0230N Întrerupător cu priză 30a 2p 10ka 240v | AD3EKB 3YMP6 UBIF0230N2120 / 240 VAC301"Standard2.65 "3.35 "10AWG€137.69
FEDERAL PACIFIC UBIF0240N Întrerupător cu priză 40a 2p 10ka 240v | AD3EKC 3YMP7 UBIF0240N2120 / 240 VAC401"Standard2.65 "3.35 "8AWG€149.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FEDERAL PACIFIC UBIF215N Întrerupător cu priză 15a 2p 10ka 240v
€137.09 /unitate