A CFM @ 0.200-In. SP: 371 , CFM @ 0.625-in. SP: 625 , CFM @ 0.750-in. SP: 581 , Înălțimea de descărcare (in.): 8 , Înălțimea carcasei: 14.5 " , Lungimea carcasei: 18 " , Material carcasă: Oțel galvanizat , Lățimea carcasei: 14.375 " , Hz: 60 , izolate: Da , Max. Temp. admisie: 104 grade F , Izolarea motorului: Clasa B , Tip motor: Polul umbrit , Număr de viteze: 1 , Faza: 1 , Viteza: 1 , Tip: Izolat , Voltaj: 115
Ventilatoare de tavan
Ventilatoarele de tavan Dayton sunt concepute pentru a reduce umiditatea pentru a curăța rapid oglinzile aburite și pentru a menține umiditatea din baie la un nivel minim. Acestea dispun de izolație acustică care absoarbe sunetul, oferind o ventilație silentioasă și de înaltă performanță a băilor, încăperilor utilitare, sălilor de ședințe și birourilor. Aceste ventilatoare listate UL și C-UL vin cu motor protejat termic și acces electric extern, reducând timpul de instalare. Alegeți dintr-o gamă de aceste ventilatoare de tavan, disponibile în înălțimi de carcasă de 9, 11.25 și 14.5 inchi.