BUSSMANN Siguranțe speciale seria HRCI-J


Filtru
Evaluare tensiune AC: 600 VAC , Tensiune DC nominală: 250 VDC , Dimensiunea siguranței / grup: HRCI-J , Tip siguranță: Lovitură rapidă , Mfr. Serie: HRCI-J , Ambalare: masă , Tip produs: Siguranță de mare capacitate de rupere , Tensiune (AC): 600 VAC
StilModelStilul corpuluiEvaluare curentStil de montareTip de terminarePreț (ex. TVA)
A
70CJ
Siguranțe cu lamă de cartuș70AștiftBolt în jos€136.86
A
300CJ
Siguranțe cu lamă de cartuș300AștiftBolt în jos€436.32
A
200CJ
Siguranțe cu lamă de cartuș200AștiftBolt în jos€238.07
B
50CJ
Siguranțe de cartuș50ATitularTăia€94.45
B
6CJ
Siguranțe de cartuș6ATitularTăia€32.68

Siguranțe speciale seria HRCI-J

Siguranțele speciale din seria HRCI-J Bussmann protejează dispozitivele semiconductoare de putere, cum ar fi invertoarele, convertoarele, redresoarele și alte echipamente electronice de mare putere împotriva curenților de defect. Ele protejează aceste dispozitive precum și sistemele electrice la care sunt conectate prin întreruperea fluxurilor excesive de curent. Aceste sigurante au corpuri ceramice pentru a evita scurgerea curentului electric.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?