DAYTON 5AE77 Ventilator de tavan 780 Cfm 115 V | AE3AEY

DAYTON 5AE77 Ventilator de tavan 780 Cfm 115 V

În stoc
Articol: AE3AEY Model: 5AE77

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,190.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de tavan
CFM @ 0.000-In. SP812
CFM @ 0.100-In. SP782
CFM @ 0.125-In. SP775
CFM @ 0.250-In. SP741
CFM @ 0.375-In. SP704
CFM @ 0.500-In. SP665
CFM @ 0.625-In. SP625
CFM @ 0.750-In. SP581
Înălțimea de descărcare (în.)8
Lățime de descărcare (in)10
Amplificatori de încărcare completă3.30
Lungimea grilei19-3 / 8 In.
Material grilăAluminiu
Lățimea grilei16-3 / 8 In.
Înălțimea carcasei14.5 "
Lungimea carcasei18 "
Material carcasăOțel galvanizat
Lățimea carcasei14.375 "
Hz60
IzolatDa
Max. Temp admisie104 grade F
Carcasa motoruluiDeschideți Dripproof
Izolație motorieClasa B
RPM motor1600
Tipul motoruluiPolul umbrit
Poziție de montareOrizontală
Număr de viteze1
Fază1
Sone @ 0.000-in. SP @ 5 ft.8.4
Sone @ 0.100-in. SP @ 5 ft.8.3
Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.8.3
Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.7.9
Viteză1
Control de viteza1DGV2
TipIzolat
Voltaj115
Watts348
Diametrul roților7 1 / 2 "
Materialul roțiiPlastic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.785
Înălțimea navei (cm)40.89
Lungimea navei (cm)54.36
Lățimea navei (cm)44.96
Codul HS8414596095
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Culoare grilă (alb)

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.100-In. SPCarcasa motoruluiRPM motorPoziție de montareSone @ 0.000-in. SP @ 5 ft.Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.Preț
DAYTON 5AE75 Ventilator de tavan 557 Cfm 115 V | AE3AEW 5AE753.30557512Deschideți Dripproof1070Orizontală4.84.5€933.25
DAYTON 6WZN1 Ventilator de tavan izolat 443 Cfm | AF2PJW 6WZN11.87443413Deschideți dovada de picurare1000Plafon3.53.0€1,022.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 5AE77 Ventilator de tavan 780 Cfm 115 V
€1,190.45 /unitate