DAYTON 6WZN1 Ventilator de tavan izolat 443 Cfm | AF2PJW

DAYTON 6WZN1 Ventilator de tavan izolat 443 Cfm

În stoc
Articol: AF2PJW Model: 6WZN1

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,022.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de tavan
CFM @ 0.000-In. SP443
CFM @ 0.100-In. SP413
CFM @ 0.125-In. SP405
CFM @ 0.200-In. SP371
CFM @ 0.250-In. SP351
CFM @ 0.375-In. SP306
Înălțimea de descărcare (în.)8
Lățime de descărcare (in)8
Amplificatori de încărcare completă1.87
Lungimea grilei19-3 / 8 In.
Material grilăAluminiu
Lățimea grilei16-3 / 4 In.
Înălțimea carcasei14.5 "
Lungimea carcasei18 "
Material carcasăOțel galvanizat
Lățimea carcasei14.375 "
Hz60
Înălțimea de admisie (în.)8
Lățime admisie (in.)8
IzolatDa
Max. Temp admisie104 grade F
Carcasa motoruluiDeschideți dovada de picurare
Izolație motorieClasa B
RPM motor1000
Tipul motoruluiPolul umbrit
Poziție de montarePlafon
Număr de viteze1
Fază1
Sone @ 0.000-in. SP @ 5 ft.3.5
Sone @ 0.100-in. SP @ 5 ft.3.0
Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.3.0
Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.3.0
Viteză1
Control de viteza1DGV1
TipIzolat
Voltaj115
Watts121
Diametrul roților7 1 / 8 "
Materialul roțiiOţel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.859
Înălțimea navei (cm)40.64
Lungimea navei (cm)54.1
Lățimea navei (cm)45.47
Codul HS8414513000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Culoare grilă (alb)

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.100-In. SPCarcasa motoruluiRPM motorPoziție de montareSone @ 0.000-in. SP @ 5 ft.Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.Preț
DAYTON 5AE75 Ventilator de tavan 557 Cfm 115 V | AE3AEW 5AE753.30557512Deschideți Dripproof1070Orizontală4.84.5€933.25
DAYTON 5AE77 Ventilator de tavan 780 Cfm 115 V | AE3AEY 5AE773.30812782Deschideți Dripproof1600Orizontală8.48.3€1,190.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 6WZN1 Ventilator de tavan izolat 443 Cfm
€1,022.63 /unitate