SNAP-TITE Niplu cuplaj hidraulic din oțel inoxidabil 316, dimensiune filet 2 "-11-1 / 2


Filtru
Material corp: 316 oțel inoxidabil , Marimea corpului: 2" , Tipul conexiunii: NPT , Finalizarea: Simplu , Mecanism de blocare: Minge , Temp. Gamă: -40 grade până la 200 grade F , Material de etanșare: Buna , Dimensiune de filet: 2 "-11-1 / 2 , Design supapă: Păpuşă
StilModelRata de curgereLungimePresiune maximăPreț (ex. TVA)
A
SVHN32-32F
180 g / min3 41 / 64 "500 psi€2,391.18
B
SPHN32-32F
240 g / min2 39 / 64 "1000 psi€760.14

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?