WESCO Mese de ridicare Lexco


Filtru
Material: Oţel , Cu sprijinul: Picior hidraulic acționat
StilModelInălțime totalăDia roata cu rotire.Tip roată cu rotițăLungime totalăLățimea totalăLungimea platformeiLățimea peronuluiDiametrul roțilorPreț (ex. TVA)
A
260060
30.5 "4"(2) Pivotant, (2) rigid21.25 "18 "18 "18 "4"€1,835.03
B
492242
48 "--120 "20 "20 "120 "-€5,650.90
RFQ
C
492129
48 "5"(4) Pivotant72 "30 "30 "72 "5"€4,296.84
RFQ
B
492240
48 "--72 "20 "20 "72 "-€4,579.88
RFQ
B
492239
48 "--60 "20 "20 "60 "-€4,448.94
C
492131
48 "5"(4) Pivotant120 "30 "30 "120 "5"€5,147.44
RFQ
C
492130
48 "5"(4) Pivotant96 "30 "30 "96 "5"€4,515.01
RFQ
D
492128
48 "5"(4) Pivotant60 "30 "30 "60 "5"€4,000.60
B
492241
48 "--96 "20 "20 "96 "-€4,804.20
RFQ
E
492256
53.25 "8"(4) Pivotant96 "36 "30 "96 "8"€16,929.71
RFQ
E
492255
53.25 "8"(4) Pivotant72 "36 "30 "72 "8"€20,882.86
RFQ
E
492254
53.25 "8"(4) Pivotant60 "36 "30 "60 "8"€14,520.71
E
492257
53.25 "8"(4) Pivotant120 "36 "30 "120 "8"€17,388.12
RFQ
E
492252
56.375 "8"(4) Pivotant96 "36 "30 "96 "8"€8,379.27
RFQ
E
492253
56.375 "8"(4) Pivotant120 "36 "30 "120 "8"€8,881.97
RFQ
E
492250
56.375 "8"(4) Pivotant60 "36 "30 "60 "8"€8,057.80
E
492251
56.375 "8"(4) Pivotant72 "36 "30 "72 "8"€11,643.98
RFQ

Mese de ridicare Lexco

Mesele de ridicare Wesco sunt potrivite pentru poziționarea și ridicarea sarcinilor grele în instalațiile de ambalare, asamblare, producție și auto. Aceste mese de ridicare dispun de un mecanism hidraulic de ridicare acţionat cu piciorul pentru operare fără mâini, construcţie superioară din oţel pentru rezistenţă la impact şi roţi pivotante/fixe pentru portabilitatea la şantier. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste mese de ridicare acționate cu piciorul, disponibile în capacități de încărcare de 500, 2000, 3000 și 5000 lb pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?