WESCO 492128 Masa de ridicare 60 x 30 x 30 inch | AD7ELP 4DYG6 / STN-3005-2F

WESCO 492128 Masa de ridicare 60 x 30 x 30 inch

În stoc
Element: AD7ELP Model: 492128Ref. cruce: 4DYG6 / STN-3005-2F

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,000.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasă hidraulică de ridicare
Dia roata cu rotire.5"
Tip roată cu rotiță(4) Pivotant
Înălțimea de ridicare Max.48 "
Înălțimea de ridicare Min.30 "
Capacitate de încărcare2000 lb.
Înălțime coborâtă30 "
MaterialOţel
Număr de postări2
Inălțime totală48 "
Lungime totală60 "
Lățimea totală30 "
Lungimea platformei30 "
Lățimea peronului60 "
Cu sprijinulPicior hidraulic acționat
Înălțimea ridicată48 "
Diametrul roților5"
Materialul roțiiOţel
Tip roatăOţel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 190.35
Înălțimea navei (cm)76.2
Lungimea navei (cm)152.4
Lățimea navei (cm)76.2
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăDia roata cu rotire.Tip roată cu rotițăLungime totalăLățimea totalăLungimea platformeiLățimea peronuluiDiametrul roțilorPreț
WESCO 492129 Masa de ridicare 72 x 30 x 30 inch | AD7ELQ 4DYG7 / STN-3006-2F 49212948 "5"(4) Pivotant72 "30 "30 "72 "5"€3,551.11
RFQ
WESCO 492130 Masa de ridicare 96 x 30 x 30 inch | AD7ELR 4DYG8 / STN-3008-2F 49213048 "5"(4) Pivotant96 "30 "30 "96 "5"€3,731.41
RFQ
WESCO 492131 Masa de ridicare 120 x 30 x 30 inch | AD7ELT 4DYG9 / STN-3010-2F 49213148 "5"(4) Pivotant120 "30 "30 "120 "5"€4,254.08
RFQ
WESCO 492250 Masa de ridicare 60 x 36 x 36-3/8 inch | AD7ELU 4DYH1 / STN-3605-3F 49225056.375 "8"(4) Pivotant60 "36 "30 "60 "8"€8,057.80
WESCO 492251 Masa de ridicare 72 x 36 x 36-3/8 inch | AD7ELV 4DYH2 / STN-3606-3F 49225156.375 "8"(4) Pivotant72 "36 "30 "72 "8"€9,623.13
RFQ
WESCO 492252 Masa de ridicare 96 x 36 x 36-3/8 inch | AD7ELW 4DYH3 / STN-3608-3F 49225256.375 "8"(4) Pivotant96 "36 "30 "96 "8"€6,925.02
RFQ
WESCO 492253 Masa de ridicare 120 x 36 x 36-3/8 inch | AD7ELX 4DYH4 / STN-3610-3F 49225356.375 "8"(4) Pivotant120 "36 "30 "120 "8"€7,340.47
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 492128 Masa de ridicare 60 x 30 x 30 inch
€4,000.60 /unitate