PROTO Trageți legătura de soclu 1/2 unitate


Prizele de legătură sunt folosite pentru extragerea unei piese de legătură de direcție întâlnită în mod obișnuit în camioane și jeep-uri. De asemenea, sunt potrivite pentru slăbirea sau strângerea șuruburilor sau șuruburilor mari cu fante.

Filtru
Dimensiunea unității: 1 / 2 " , Tip de unitate: Pătrat , Număr de puncte: 1 , Lungime totală: 1.625 " , SAE sau metric: SAE , Adâncimea mufei: Standard , Tip de sfat: crestat
StilModelMărimeaDimensiunea sfaturilorPreț (ex. TVA)
A
J5444A
3 / 4 "3 / 4 "€25.70
A
J5446A
15 / 16 "15 / 16 "€28.08

DESCRIERE

  • Prizele Proto Drag Link au un design de tip șurubelniță care ajută la slăbirea sau strângerea șuruburilor sau șuruburilor cu fante de dimensiuni mari.
  • Aceste mufe de fixare cu bile Proto sunt fabricate din oțel aliat tratat termic și au o unitate pătrată de 1/2 inch.

Întrebări Frecvente

Care este diferența dintre o legătură de tracțiune și un tirant?

Legăturile de tragere sunt utilizate pentru a conecta mecanismul de direcție și brațul pitman la o roată a vehiculului. Tiranții fixează articulațiile de direcție la stânga și la roata dreaptă pentru a transmite forța de direcție.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?