Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J5444A Mufă de legătură 1/2 unitate 3/4 inch cu fante | AA8WRT 1AM56

PROTO J5444A Mufă de tragere 1/2 unitate 3/4 inch cu fante

În stoc
Articol: AA8WRT Model: J5444ACrucea Ref: 1AM56
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
€25.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTrageți Link Socket
Stil Bitcrestat
Dimensiunea unității1 / 2 "
Tipul de unitatePătrat
Număr de puncte1
Lungime totală1.625 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea3 / 4 "
Adâncimea socluluiStandard
Dimensiunea sfaturilor3 / 4 "
Tip sfatcrestat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8204200000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Soclul de legătură Proto J5444A are un design de tip șurubelniță care ajută la slăbirea sau strângerea șuruburilor sau șuruburilor cu fante de dimensiuni mari.
    • Această mufă de tracțiune Proto cu blocare bile este fabricată din oțel aliat tratat termic și are o unitate pătrată de 1/2 inch.

Variante de produs

ProdusModelMărimeaDimensiunea sfaturilorPreț
PROTO J5446A Mufă cu tragere 1/2 unitate 15/16 inchi cu fante | AA8WRU 1AM57 J5446A15 / 16 "15 / 16 "€28.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J5444A Mufă de tragere 1/2 unitate 3/4 inch cu fante
€25.83 /unitate