BUSSMANN Blocuri terminale seria TB400


Filtru
Material de contact: Alamă , Evaluare curentă: 75A , Inflamabil: UL 94 VO , Înălțime: 0.76 " , Mfr. Serie: TB400 , Min. Temperatura de funcționare: -40 grade C , Unghi de montare: Drept , Stil de montare: Panou , Ambalare: masă , Pitch: 0.687in , Tip produs: Blocuri terminale de barieră , Tip de terminare: Şurub , Voltaj: 600V , latime: 1.81 " , Ecartamentul firului: 14 AWG la 10 AWG , Ecartament maxim al firului: 10AWG , Ecartament min. 14AWG
StilModelMaterial carcasăArticolLungimePreț (ex. TVA)
A
TB400-12
termoplasticBenzi terminale9.39 "€36.21
B
TB400-03ST
termoplasticBloc terminal3.2 "€11.18
B
TB400-10
Termoplastic (TP)Bloc terminal8.01 "€32.19

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?